| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612648008 Herst.-Nr.: BAL-SP8 EAN/GTIN: 04044475200967 |
| |
|
| | |
| - Ideal in der Psychomotorik und Gymnastik einsetzbar
- Zur Verwendung in Ballonhüllen geeignet
- Luftballons in XXL
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Die Sport-Thieme Riesenballons für Gymnastik und SpielDie Riesenballons von Sport-Thieme bestehen aus Naturlatex in naturweißer Farbe. Mit einer Ballonhülle verleihen Sie den Ballons Farbe und schützen diese vor Beschädigungen. Aber auch ohne Hülle bereiten die aufblasbaren Kautschuk-Ballons viel Freude bei der Gymnastik und im Spiel – ob für Balancierübungen, zum Werfen und Fangen oder einfach zum Herumtollen. Der Riesenballon ist ein echtes Multitalent. Produktdetails:- Material: Naturlatex
- Gewicht: 255 g (ø 75 cm), 300 g (ø 150 cm)
- Farbe: Weiß
- Balltyp: Riesenball
- Gewicht: 255 g
Weitere Informationen: | | ø: | Ca. ø 75 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftballon, Riesenballon, Ballon, Ballspaß, Riesenluftballon, Rundballons, Rundballon |
| | |
| |