Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enste Physioform Reha Gewichtsdecke 90x72 cm, Grün-Blau,Außenhülle Baumwolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612645706
Hersteller:
     Enste PhysioForm Reha
Herst.-Nr.:
     40008BW
EAN/GTIN:
     04044475199193
Suchbegriffe:
Gewichtsdecke

  • Mit einzeln ausgepolsterten Gewichtssäckchen
  • Mit robustem Suratec- oder atmungsaktivem Baumwollbezug
  • Waschbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Enste Schwere Decke/Gewichtsdecke in der Therapie
Die Oberfläche der Enste Schwere Decke/Gewichtsdecke ist in Segmente eingeteilt: In den Segmenttaschen liegen Gewichtsäckchen, die mit Glasperlen gefüllt sind.
Die Säckchen sind mit Schaumstoff geräuscharm ausgepolstert. Die Taschen lassen sich mit einem Reißverschluss öffnen und die Gewichtsbeutel entnehmen. Die schweren Decken werden zur Körpererfahrung, zur Steigerung der Tiefensensibilität mit Wirkung auf Muskulatur und Nervensystem eingesetzt. Positive Ergebnisse können sowohl bei kognitiven als auch cerebral bedingten Behinderungen und Störungen beobachtet werden. Die Enste Gewichtsdecke gibt es wahlweise in einer Ausführung mit einer Außenhülle aus Suratec oder Baumwolle.

Lieferbar in folgenden Ausführungen:

Außenhülle Suratec (100 % Nylon):
  • Suratec-Mini: 90x72 cm, 5,5 kg, Farbkombination Orange-Blau.
  • Suratec-Medi: 144x72 cm, 9 kg, Farbkombination Orange-Dunkelblau
  • Suratec-Standard: 180x90 cm, 14 kg, Farbkombination Grün-Blau
  • Suratec-Maxi: 198x126 cm, 21 kg, Farbkombination Blau-Rot

Außenhülle 100 % Baumwolle:
  • Baumwolle-Mini: 90x72 cm, 5,5 kg, Farbkombination Grün-Blau
  • Baumwolle-Medi: 144x72 cm, 9 kg, Farbkombination Rot-Blau
  • Baumwolle-Standard: 180x90 cm, 14 kg, Farbkombination Dunkelblau-Terrakotta
  • Baumwolle-Maxi: 198x126 cm, 21 kg, Farbkombination Blau-Dunkelblau

Weitere Informationen:
Größe:
90x72 cm, Grün-Blau
Ausführung:
Außenhülle Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Lagerungshilfe, Schwere, Decke, Lagerungshilfen, Tiefenwahrnehmung, Ruhedecke, Ruhedecken, Entspannungsdecke, Therapiebeschwerungsdecke, Beschwerungsdecke, Wahrnehmungsdecke, Wahrnehmungsdecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,38*
€ 322,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,55*
€ 321,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,43*
€ 313,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,26*
€ 313,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,54*
€ 271,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Enste PhysioForm Reha
40009BW
ab € 289,45*
Ähnlich
Enste PhysioForm Reha
40009ST
ab € 290,03*
Ähnlich
Enste PhysioForm Reha
40010BW
ab € 410,33*
Ähnlich
Enste PhysioForm Reha
40010ST
ab € 411,50*
Ähnlich
Enste PhysioForm Reha
40011BW
ab € 576,32*
Ähnlich
Enste PhysioForm Reha
40011ST
ab € 575,10*
Ähnlich
Enste PhysioForm Reha
40008ST
ab € 228,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.