| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612642039 Herst.-Nr.: 430507 EAN/GTIN: 04044475198318 |
| |
|
| | |
| - Sehr gute Prelleigenschaften
- Im Wasser einsetzbar
- Besonders griffig
- Lieferung erfolgt bereits aufgepumpt
- Made in Germany
Der Sport-Thieme RSG-Ball "300" für die Gewinner von morgenMit einem Durchmesser von 16 cm und einem Gewicht von 300 g ist der hochglänzende Gymnastikball "300" ideal für die Gymnastik und die rhythmische Sportgymnastik. Aufgrund seiner glatten Oberfläche lässt sich der latexfreie Ball gut greifen. Zudem bietet der Gymnastikball eine anhaftende Haptik, welche sich leicht klebrig anfühlen kann. Ob im Wasser oder an Land, der hochglänzende Gymnastikball ist griffig und in vielseitigen Spielvarianten einsetzbar. Produktdetails:- Kommt bereits aufgepumpt
- Durchmesser: 16 cm
- Gewicht: 300 g
- Material: Ruton
- Latexfrei
- Belastbarkeit: bis 200 kg
- Einsatzgebiet: Rhythmische Sportgymnastik
- Belastbarkeit: bis 200 kg
- Balltyp: Kleiner Gymnastikball; RSG-Ball
- Durchmesser: 16 cm
Weitere Informationen: | | Farbe: | Orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fitness ball, gymnastikball orange, Bälle, Ball, Gymnastik, Gewichtsbälle, Gewichtsball, Gymnastik-Ball, Gymnastikbälle, Rhythmische, Sportgymnastik, Rhythmikgeräte, Gymnastik-Bälle, Hochglanzgymnastikbälle |
| | |
| |