Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Drum Sticks


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612639000
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     F822.042
EAN/GTIN:
     04046663033678
Suchbegriffe:
Rhythmikgeräte
Gruppen-Fitness
Groupfitness
Drums

  • Geeignet zum rhythmischen Trommeln auf Gymnastikbällen
  • Baut Stress ab und steigert die Konzentration
  • Verbessert die Durchblutung und die Herzfrequenz
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Mit den Sport-Thieme Drum Sticks fit werden
Mit den Sport-Thieme Drum Sticks aus Ahorn kommt ein völlig neuer Fitnesstrend. Nicht auf dem Schlagzeug wird gespielt: Jetzt ist rhythmisches Trommeln auf Gymnastikbällen angesagt. Schnelle und mitreißende Musik einlegen und die Trainingseinheit kann beginnen! Bei diesem Fitness-Training werden Aerobic-Elemente, Tanzschritte und Gymnastikübungen miteinander kombiniert. Vorallem im Gruppentraining findet dieser neue Trend hohen Anklang. Durch verschiedenste Bewegungen werden die Muskeln im gesamten Oberkörper gestärkt. Aber nicht nur das: Durch das Workout bauen Sie Stress ab, steigern Ihre Konzentration und verbessern Ihre Durchblutung und Herzfrequenz.

  • Farbe: Holzfarben
  • Produktart: Drum-Sticks
  • Aussenmaterial: Ahorn
  • Maße: 40 cm
  • Durchmesser: 1,4 cm
  • Gewicht: 95 g
  • Einsatzgebiet: Training

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 6,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,59*
€ 12,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,36*
€ 12,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,50*
€ 11,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,80*
€ 10,47
pro Paar
ab 12 Paar
€ 7,85*
€ 9,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,01*
€ 7,15
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.