Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thera-Trainer Arm- und Beintrainer "Mobi 540"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612635907
Hersteller:
     Thera-Trainer
Herst.-Nr.:
     A004-419
EAN/GTIN:
     04041925002133
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegungstrainer
Pedal-Trainer
Pedaltrainer
bewegungstrainer

  • Handlicher, motorisierter Bein- und Oberkörpertrainer
  • Einfache Bedienbarkeit, für therapeutische Einrichtungen
  • Werkzeugloser Umbau der Therapiegriffe und Fußschalen
  • Höhenverstellbare Gummifüße zur individuellen Anpassung
  • Hohe Standfestigkeit für sicheres Training


Der Thera-Trainer Arm- und Beintrainer "Mobi 540" verbindet effektives Training mit einfacher Bedienbarkeit
Der elektrisch angetriebene Arm- und Beintrainer "Mobi 540" ist ein hervorragendes Trainingsgerät für die ambulante Physiotherapie und ermöglicht ein aktives, assistives und passives Bewegungstraining.
Das Trainingsgerät steht auf einem Metallrahmen, der in Verbindung mit den verstellbaren Gummifüßen für einen sicheren Stand sorgt. Die Gummifüße lassen sich verstellen und an die Bedürfnisse des Patienten anpassen. Den Arm- und Beintrainer "Mobi 540" können Sie sowohl als Armtrainer, als auch als Beintrainer verwenden. Dazu müssen Sie lediglich die Therapiegriffe oder Fußschalen anbringen. Die Montage erfolgt werkzeuglos mittels Steckverschluss. Die Sicherheitsumrandung der Fußschalen und das Klettband geben den Füßen sicheren Halt. Die Therapiegriffe haben 3 ergonomische Griffpositionen. Fußschalen und Handgriffe lassen sich leicht reinigen und desinfizieren. Die Bedienung der Anzeigeeinheit und das Einstellen der Trainingsparameter ist denkbar einfach gehalten.

Einsatzmöglichkeiten:
  • Erhaltung der Beweglichkeit (Kontrakturprophylaxe)
  • Aktivierung des Herz-Kreislaufsystems
  • Steigerung der Ausdauer
  • Aktivierung der Stoffwechselvorgänge
  • Erhalt und Stärkung der Muskelkraft
  • Psychische Stabilisierung

Weitere Details:
  • Maße LxBxH: 50x46–56x43 cm
  • Gewicht Beintrainer: ca. 13,2 kg
  • Gewicht Oberkörpertrainer: ca. 12,1 kg
  • Belastbar bis 140 kg
  • Zulässige Körpergröße 120–200 cm
  • Drehzahl: 0–60 U/Min.
  • Drehrichtung: vorwärts, rückwärts mit Sanftanlauf/-auslauf
  • Trainingswiderstand: von 0–15 Stufen möglich
  • Trainingswertanzeige: Distanz, Trainingsdauer, Drehzahl, Leistung und Kalorienverbrauch
  • Trainingsauswertung: Distanz und Kalorienverbrauch
  • Stromanschluss: 100–240 V, 50/60 Hz
  • Elektromotor Nennleistung: 100 W
  • Elektromotor Leistungsaufnahme: 120 VA
  • Elektromotor Dauerleistung: 50 W
  • Geräuschemission: LpA<70 dB (A)
  • Kompatibel mit der Therapie- und Dokumentationssoftware Thera-soft (verschiedene Therapieeinheiten und Biofeedback-Darstellungen, schnelle Anpassung von Trainingsparametern, Game-Module in 2D-Ansicht, inkl. Trainingsauswertung)
  • Farbe: Blau-Weiß

Weitere Suchbegriffe: Reha, Beintrainer, Physiotherapie, Therapie, Rehabilitation, Armtrainer, Armtraining, Beintraining, Rehabilitaionssport, Rehabilitationssport, elektronische, elektrische, Sitzfahrrad, deskcycle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.221,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.221,16*
€ 2.643,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.204,30*
€ 2.623,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.120,09*
€ 2.522,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.068,72*
€ 2.461,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.019,31*
€ 2.402,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.