Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molten Basketball "BG4500" Größe 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612635138
Hersteller:
     Molten
Herst.-Nr.:
     2635138
EAN/GTIN:
     04905741892913
Suchbegriffe:
Basketball
Basketbälle
molten basketball
basketball

  • FIBA- und DBB-geprüfte Qualität
  • Langlebig dank hochwertigem Material
  • Gute Griffigkeit und Dämpfung durch spezielle Beschichtung
  • Maximale Ballkontrolle durch wasserabweisende Konstruktion
  • Ansprechende Naturleder-Optik


Molten Basketball "BG4500"– ein beliebter Wettspiel-Basketball für alle ab 12 Jahren
Mit diesem Molten Basketball "BG4500" aus Premium-Kunstleder in Naturleder-Optik wird das Match zum Vergnügen: Dank seiner wasserabweisenden Deckschicht ist dieser Basketball besonders griffig und auch mit schwitzigen Händen optimal zu beherrschen. Seine geklebte 12-Felder-Oberfläche verleiht ihm im Spiel ebenfalls gute Dämpfungseigenschaften. Die Qualität überzeugt mit offiziellen Standards: Dieser Basketball entspricht den FIBA APPROVED- und DBB geprüft-Vorgaben. Er ist in den Größen 6 und 7 erhältlich und wird bei Wettbewerben in den Spielklassen Jugend bzw. Damen und Herren genutzt.

  • Basketballtyp: Wettspielball
  • Größe: 7
  • Umfang: 75 cm
  • Für wen: Herren
  • Farbe: Orange-Ivory
  • Gewicht: 610 g
  • Material Oberfläche: Kunstleder
  • Zertifikat: DBB; FIBA
  • Einsatzbereich: Training; Wettkampf
  • Balltyp: Basketball
  • Luftdruck: 0,49-0,63 bar
  • Altersklasse: Ab 19 Jahre; 14-19 Jahre
  • Spielklasse: Männl. Jugend U20-U16; Herren
  • Blase: Butyl
  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 7
Weitere Suchbegriffe: basketball größe 7, Bälle, Ball, Wettspielball, Wettspielbälle, Molten, Wettkampf, Wettspielbasketball, Wettspiel-Basketbälle, Wettkampfbasketball, Wettkampf-Basketball, Wettkampfbasketbälle, Wettkampf-Basketbälle, Basket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molten
2635125
ab € 64,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.