| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612634702 Herst.-Nr.: F32001 EAN/GTIN: 04044475190992 |
| |
|
| | |
| - Verbessert die Beweglichkeit der Schulterpartie
- Kann einfach zwischen Tür und Türrahmen geklemmt werden
- Ideal für Fitness, Therapie und Rehabilitation
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Der Sport-Thieme Schlingentrainer "Basic" für ein abwechslungsreiches TrainingDer Schlingentrainer "Basic" von Sport-Thieme ist ein kompaktes, günstiges und einfach zu handhabendes Fitnessgerät: Verbessern Sie die Beweglichkeit der Schulterpartie. Dabei bieten sich Ihnen viele Einsatzmöglichkeiten: Angefangen vom täglichen Fitnesstraining über den Einsatz in der Prävention oder der Rehabilitation bei Schulterverletzungen. Das Seil wird über eine leicht laufende Rolle geleitet. Ziehen Sie mit dem einen Arm, wird automatisch der andere Arm mit bewegt. Mit dem Rope Pulley mobilisieren Sie so den gesamten Rücken- und Schulterbereich. Den Fitness-Trainer erhalten Sie in 2 und 3 m Länge. Die längere Ausführung eignet sich auch für Rollstuhlfahrende und Übungen im Sitzen. Übungen:- Schulter Abduktion
- Schulter Adduktion
- Schulter Flexion
- Innen-Rotation
- Außen-Rotation
- Horizontale Flexion
- Horizontale Extension
- Diagonal anheben
- Diagonale Schnittbewegung
Nicht als Liegestützhilfe oder als Zugseil zu benutzen. - Einsatzgebiet: Indoor
- Lieferumfang: Türanker; Pulley; Umlenkrolle
- Material Griffe: Gummi
- Material Seil: Nylon
- Max. Belastbarkeit: 50 kg
- Länge Seil: 2 m
Weitere Informationen: | | Länge: | 2 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schultermuskulatur, Fitness, Schultertrainer, Fitness-Training, Mobilitätstraining, Shoulder, Rope, Pulley, Abduktion, stehend, Mobilitätstrainer, Balance, Gleichgewicht, Rumpf-Muskeltrainer |
| | |
| |