Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twall Reaktionswand "Plus" D2 Stationär (Wand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612632823
Hersteller:
     Twall
Herst.-Nr.:
     80103-627
EAN/GTIN:
     04044475184380
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reaktionstraining
Reflextraining

  • Interaktive Fitnesswand aus Leuchtfeldern mit Drucksensor
  • Trainingsgerät für alle Alters- und Leistungsklassen
  • Empfindlicheres, weiterentwickeltes Sensorenkonzept
  • Besonders hygienische, geschlossene Oberfläche
  • Lieferbar als stationäres oder mobiles Gerät


Twall Reaktionswand "Plus" – das interaktive Trainingsgerät für Fitness und Rehabilitation mit unschlagbarem Motiviationsfaktor
Die Twall Reaktionswand "Plus" ist die Weiterentwicklung der Twall Aktivitätswand für Fitness, Therapie und Rehabilitation. Das Trainingsgerät nutzt Lichtimpulse, um gezielt Bewegungsabläufe durch Interaktion zu generieren. Das altersunabhängige Trainingsgerät für Fitness und Rehabilitation verbindet damit Koordinations-, Reaktions- und Motoriktraining mit spielerischen Elementen und einem unschlagbaren Motivationsfaktor.

Twall Reaktionswand "Plus" - gut durchdachtes System
Bei der Reaktionswand Plus von Twall besteht die geschlossene Aktionsfläche aus gestrickten Sensoren, die in glasfaserverstärktem Kunststoff laminiert sind. Dadurch ist die Oberfläche nicht nur einheitlich geschlossen, sondern auch besonders hygienisch.

Individuell anpassbar
Die Aktionsfläche ist modellabhängig mit 36, 72, oder 144 Sensoren ausgestattet. Den Trainingsbereich können Sie individuell auf die Körpergröße des Trainierenden einstellen, ebenso den Reaktionsradius, den Wahrnehmungsbereich und die Sensomotorik. Die Twall "Plus" überzeugt durch ihre einfache Handhabung und ihre Flexibilität. Sie haben die Auswahl zwischen stationären Ausführungen für die Wandmontage und mobilen Ausführungen zur freien Aufstellung im Raum.

Produktdetails:
  • Integrierte Steuer- und Bedieneinheit
  • Insgesamt 15 Leuchtfarben möglich (Rot, Grün, Blau und Mischfarben)
  • Tastflächen aus Glasfaserkunststoff, Farbe: Transluzent Weiß mit Oberflächenschutz
  • Rahmengestell: Eloxierte Aluminiumprofile
  • Betriebssystem: Windows 7
  • Schnittstelle: USB
  • Lagertemperatur: Von -5 °C bis 60 °C
  • Betriebstemperatur: 5 - 40 °C

Twall Plus D1 Mobil und Stationär
  • 1 Twall Plus Modul mit 36 Sensoren
  • Twall Plus D1 Stationär für Massivwand: Maße (BxHxT): 88x88x13,2 cm
  • Twall Plus D1 Mobil: Maße (BxHxT): 177,2x184,5x124,4 cm
  • Maße aktive Trainingsfläche (BxH): 88x88 cm
  • Twall Plus D1 Stationär für Massivwand: Gewicht ca. 37 kg; ca. 63 kg bei Trockenbauwänden, weil die Verwendung eines Tragegestells notwendig ist (auf Anfrage erhältlich)
  • Twall Plus D1 Mobil: Gewicht ca. 142 kg
  • Leistungsaufnahme bei Weißlicht: ca. 65 W
  • Spannungsversorgung: 24 V (Netzteil im Lieferumfang enthalten)

Twall Plus D2 Stationär
  • 2 Twall Plus Module mit 72 Sensoren
  • Maße (BxHxT): 177,2x176,5x13,2 cm
  • Maße aktive Trainingsfläche (BxH): 176x88 cm
  • Gewicht: ca. 78 kg
  • Leistungsaufnahme bei Weißlicht: ca. 130 W
  • Spannungsversorgung: 24 V (Netzteil im Lieferumfang enthalten)

Twall Plus D4 Stationär
  • 4 Twall Plus Module mit 144 Sensoren
  • Maße (BxHxT): 177,2x224,5x13,2 cm
  • Maße aktive Trainingsfläche (BxH): 176x176 cm
  • Gewicht: ca. 123 kg
  • Leistungsaufnahme bei Weißlicht: ca. 260 W
  • Spannungsversorgung: 24 V (Netzteil im Lieferumfang enthalten)

Einsatzgebiete:
  • Fitnessbereich/Fitnessstudios
  • Box- und Kampfsportzentren
  • Sporthallen
  • Hotels
  • Kreuzfahrtschiffe
  • Rehabilitationszentren
  • Krankenhäuser
  • Altenheime
  • Behindertenzentren
  • Physiotherapien
  • Messen und Kongresse
  • Veranstaltungen
  • Firmen-Events
  • Teambildende Maßnahmen
  • Schulveranstaltungen

Weitere Informationen:
Modell:
D2 Stationär (Wand)
Weitere Suchbegriffe: Eventmodul, Fitnessgerät, Reaktionstrainer, t-Wall, Leuchtwand, Fitnesswand, Bewegungswand, Aktionsmodul, Aktionswand, elektronische, Bewegungstrainer, elektrische, Attraktionswand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15.013,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.013,54*
€ 17.866,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.911,87*
€ 17.745,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.712,65*
€ 17.508,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.639,83*
€ 17.421,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Twall
80103-602
€ 10.072,15*
Ähnlich
Twall
80103-635
€ 8.421,59*
Ähnlich
Twall
80103-628
€ 26.670,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.