| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612629201 Herst.-Nr.: 1013660 EAN/GTIN: 04260143974088 |
| | |
|
| | |
| - Spielspaß für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- Einfach zu erlernendes Spielprinzip
- Bietet immer neue Herausforderungen
- Fördert Ausdauer, Geschicklichkeit und Konzentration
- Mit 3 unterschiedlichen Spielbällen
Jakobs Ballkarussell "Rondogo": Einfaches Spielprinzip Beim Ballkarussell "Rondogo" von Jakobs bringen Sie den Spielball durch gleichmäßige, kreisförmige Bewegungen im Ballkarussell zum Rotieren und heben es auf. Unterschiedliche Körperhaltungen, wie z. B. 1-beiniges Stehen erhöhen den Schwierigkeitsgrad.
[Jakobs Ballkarussell "Rondogo" für Jung und AltBei dem Ballkarussell "Rondogo" wird es nie langweilig – denn ob Kind, Jugendliche:r oder Erwachsene:r – Sie können die Schwierigkeit immer weiter steigern. Das Ballkarussell besteht aus 1 Kunststoffring und 3 Bällen, die sich in Durchmesser, Gewicht und Oberfläche unterscheiden. Jakobs Ballkarussell "Rondogo": Unterschiedliche HerausforderungenDie Spielkugeln haben jeweils andere Laufeigenschaften. Am einfachsten lässt sich ein schwerer Spielball in der Bahn halten. Dabei sind Geschick, Konzentration und Ausdauer gefragt. Wem das zu leicht ist, der kann sich auf ein Bein stellen und versuchen, in der Balance zu bleiben. Zusätzlich kann sich dabei auch immer weiter nach vorne übergebeugt werden. Als Teamspiel ist zusätzlich Abstimmung mit den Spielpartner:innen gefragt, damit der Ball nicht aus der Bahn fliegt. Lieferumfang:- 1 Ballkarussell "Rondogo"
- 1 roter Moosgummiball ø 5 cm
- 1 gelber luftgefüllter Ball ø 5 cm
- 1 grüne Spielkugel ø 6 cm
Produktdetails:- Material: Kunststoff
- Maße Ballkarussell "Rondogo": Außendurchmesser 48 cm, Innendurchmesser 38 cm, Maß mit Griffmulden 56 cm, Höhe 9 cm
- Inkl. 3 Spielbällen
- Für Kinder ab 5 Jahre
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geschicklichkeitsspiel, Bewegte, Schule, Propriozeptives, Training, Propriorezeptives, Pause, Karussell, Koordinationsspiel, Rondogo, Ballkarussell |
| | |
| |