Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Trampolin "Kidz"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612626505
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     TR-MEDY120
EAN/GTIN:
     04044475175623
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin

  • Weiche Federung und hohe Elastizität
  • Äußerst sicheres, rundum gepolstertes Kindertrampolin
  • Besonders leichtes, stabiles Gestell
  • Ideale Ergänzung zu Softplay-Elementen
  • Auch für sanftes Rebounder-Training für Erwachsene geeignet


Das Sport-Thieme Trampolin "Kidz" für Spiel, Sport und Anwendungen
Das Sport-Thieme Trampolin "Kidz" überzeugt durch seine weiche Federung und hohe Elastizität. Das Mini-Trampolin ist bis 60 kg Körpergewicht belastbar - normalgewichtige Erwachsene können es für ein gelenk- und rückenschonendes Rebounder-Training verwenden. Bei dem Trampolin wurde größter Wert auf die Sicherheit gelegt. Das Gestell steht auf 6 soliden, abschraubbaren Beinen aus Stahlrohr, die mit Anti-Rutsch-Füßen versehen sind. Dadurch steht das Kindertrampolin auch auf glatten Böden besonders sicher. Ein weiterer, großer Vorteil: Das Gestell des Trampolins ist rundum weich gepolstert. Die Sprungmatte wird mittels stählerner Haken und mit 31 Gummiringen am Rahmen befestigt. Die elastischen Ringe verleihen dem Rebounder eine angenehm weiche Federung. Die gesamte Sprungmechanik liegt unter einer gepolsterten Abdeckung, sodass Kinder nicht mit den Teilen in Kontakt kommen können. Die Polsterung wird mit einem Klettverschluss befestigt. Zur Wartung können Sie die Abdeckung einfach und bequem abnehmen.

Produktdetails:
  • Material Polsterung: Schaumstoff
  • Material Bezug: Kunstleder aus 100 % Polyester
  • Lindgrün
  • Belastbar bis 60 kg

  • Aufhängung: Gummiringe
  • Außendurchmesser: 128 cm
  • Rahmenhöhe: 38 cm
  • Farbe Sprungtuch: Schwarz
  • Max. Belastbarkeit: 60 kg
  • Trampolinform: Rund
  • Material Abdeckung: Kunstleder
  • Farbe Rahmenabdeckung: Lindgrün

Weitere Suchbegriffe: Minitrampolin, Rebounding, Sensorische, Integration, Kindergarten, Physiotherapie, Bewegungsraum, Spielecke, Grundschule, Vorschule, Kindertrampolin, Mini-Trampolin, Rebounder, Therapie-Trampolin, Therapie-Trampoline, Therapietrampolin, Therapietrampoline, Kitz, Spielecken, Reha, Geräte, Vestibuläre, Wahrnehmungsförderung, kids, indoor-trampoline, indoor-trampolin, Stabilisationstrainer, Stabilitätstrainer, Trampolin-Springen, Ausdauersport, Stabilitätstraining, Ausdauertraining, Ausdauer, Trampoline, Stabilisierung, Konditionstraining, Stabilisationsübungen, springen, Kondition, verbessern, Stabilisations-Trainer, Stabilisationstaining, Ausdauer-Training, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, Stabilität, Stabilitäts-Trainer, Stabilitäts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 514,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,89*
€ 724,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,54*
€ 684,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 560,02*
€ 666,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,79*
€ 651,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,48*
€ 631,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,19*
€ 611,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.