| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612624525-B1 Herst.-Nr.: 2624525-B1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Im Innen- und Außenbereich verwendbar
- Ideal zum Entspannen
- Einfacher Aufbau ganz ohne Werkzeug
- Hochwertiger und pflegeleichter Zeltbahnen-Stoff
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Cacoonworld Hängehöhle "Cacoon" für Schule, Outdoor und AnwendungenDas Hängenest "Cacoon" von Cacoonworld ist ein Ort, um es sich bequem zu machen, zu entspannen und sich geborgen zu fühlen - oder um einfach zur Ruhe zu kommen. Für den angenehm weichen, naturweißen "Kokon" bieten sich viele Anwendungsmöglichkeiten im Freizeit und im Outdoor-Bereich. Ein RückzugsortDie Cacoonworld Hängehöhle "Cacoon" ist für Kinder mit sensorischen Störungen ein Ort zum Zurückziehen. Wenn Sie den Cacoon zusätzlich mit Kissen auspolstern, ist der Rückzugsort ein Platz, um sich geborgen zu fühlen. Sanfte Schaukelbewegungen entführen ins Reich der Träume. Hyperaktive Kinder können sich beruhigen und wertvolle Bewegungserfahrungen sammeln. Natürlich dürfen die Kids ihre Lieblingsspielzeuge mitnehmen. Eine Bereicherung für KinderAber auch für Kindertagesstätten, Kindergärten und Vorschulen sind die Cacoons beliebt: die kleinen, hängenden Höhlen haben einen äußerst hohen Aufforderungscharakter, laden zum Spielen, Verstecken und zu fantasievollen Rollenspielen ein. Das Hängenest ist eine Bereicherung für jede Einrichtung. Jedes Cacoon Schaukelnest ist bis 200 kg belastbar. Einsatz im Innen- und Außenbereich und dabei pflegeleichtDie Hängenester "Cacoon" können sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Der hochwertige Zeltplanen-Stoff aus dem Outdoor-Bereich (100 % Polyester) ist sehr pflegeleicht. Der Zellstoff kann bei Kaltwäsche ohne Bleichmittel in der Waschmaschine gewaschen werden. Die Hängenester sind in 3 Größen lieferbar:- Hängenest Bebo: ø 1,2 m - Die kleine Ausführung für 1-2 Kinder, Farbe: Naturweiß, lichte Höhe: Idealerweise 2,50 m; mindestens 2,25 m, Grundfläche am Boden: Idealerweise ø 1,90 m; mindestens ø 1,30 m
- Hängenest Single: ø 1,50 m - Für 1 Erwachsenen oder 1-3 Kinder, Farbe: Naturweiß oder Rot, lichte Höhe: Idealerweise 2,70 m; mindestens 2,45 m, Grundfläche am Boden: Idealerweise ø 2,25 m; mindestens ø 1,60 m
- Hängenest Double: ø 1,80 m - Die großzügige Ausführung für bis zu 2 Erwachsene, Farbe: Naturweiß oder Rot, lichte Höhe: Idealerweise 2,80 m; mindestens 2,45 m, Grundfläche am Boden: Idealerweise ø 2,55 m; mindestens ø 1,90 m
Bestandteile:- 1 Cacoon
- 1 5 m Hängeseil mit Stahlkarabinerhaken (wird oben am Cacoon befestigt)
- 1 Set mit 8 Aluminium-Ringsegmenten
- 1 Cacoon-Tragetasche
Produktdetails:- Material: Leinwand aus Polyester
- Material: Stützring (Aluminium)
- Belastbar bis 200 kg
Lieferung, nur solange der Vorrat reicht! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hänge-Stuhl, Sensorische, Integration, Schaukelsitz, Kindergarten, Outdoor, Spielecke, Therapie, Kita, Vorschule, Hänge-Höhle, Hängemattenschaukel, Mehrkindschaukel, Hängesitz, Hängehöhle, Hängeschaukel, Kindertagesstätte, Indoor, Trekking, Spielecken, Mehrkindschaukeln, Sitzhängematte, Deckenschaukel, Deckenschaukeln, Stoffschaukel, Hängemattenstuhl, Entspannungsschaukel |
| | |
| |