Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beco Floating Fitnessmatte "BEboard"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612619200
Hersteller:
     Beco
Herst.-Nr.:
     2619200
EAN/GTIN:
     04013368375440
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
gymnastikmatte

  • Ideal für Yoga, Pilates und Cardio-Training
  • Zur Stärkung der Tiefenmuskulatur und Gleichgewichtsgefühl
  • 5 Griffe zur Übungsunterstützung und zum Tragen
  • 6 Ösen zum Sichern und Verbinden
  • Ventil mit Sicherheitsverschluss für Druck bis 1 bar


Beco Floating Fitnessmatte "BEboard": Die Floating Fitness Matte
Die Beco Floating Fitnessmatte "BEboard" ist eine aufblasbare Matte und bietet Ihnen ein völlig neues Fitnesserlebnis – auf dem Wasser. Das aufblasbare Board ist 250 cm lang und 90 cm breit und bietet aufgrund dieser Größe ausreichend Platz für Yoga, Pilates, Core-Training oder Herz-Kreislaufübungen. Mit einer Stärke von 15 cm, dem schichtweisen Aufbau und den Stabilisierungsbändern in der Luftkammer ist die Matte absolut stabil und biegt sich bei den Übungen nicht durch oder verdreht sich. Die Übungsmatte bzw. Trittfläche auf dem Beco "BEboard" ist aus rutschfestem EVA. Zusätzliche Griffe ermöglichen die Befestigung von Fitnessbändern und erweitern somit die Übungsmöglichkeiten. Unter dem Tool Strapper lassen sich Trainingsgeräte und zusätzliche Ausrüstung sichern. Besonders praktisch: An den Seiten der Floating Matte sind weitere Ösen, sodass das Board am Schwimmbecken oder Ufer befestigt werden kann.

Produktdetails:
  • Material: 5 Layer Technology
  • Gesamtgröße (LxBxH): 250x90x15 cm
  • Länge der Übungsmatte: 180 cm
  • Gewicht: 12 kg

Die 5 Layer Technology des Beco BEboards:
  • Unterschicht single layer aus 0,7 mm dickem PVC
  • Drop Stitch Kern ist sehr reißfest und hält hohen Belastungen stand
  • Trägermaterial aus PVC hält in Verbindung mit dem Kern das Board in Form
  • Oberschicht double layer PVC je 0,7 mm dick, unterstützt die Stabilität des BEboard
  • Übungsmatte aus 5 mm dickem EVA-Schaum für angenehmen und sicheren Stand beim Training

  • Wassertiefe: Flachwasser; Tiefwasser

Weitere Suchbegriffe: Aqua-Fun, Aquafitness, Fitnessmatte, Yoga, Aqua-Fitness, Aqua, Fitness, Fitnessmatten, Floating, Board, Standupboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 636,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,27*
€ 921,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,48*
€ 902,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,53*
€ 822,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,46*
€ 796,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,61*
€ 757,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.