Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Handgebläse "OV10"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612610708
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     OV-10 blower
EAN/GTIN:
     04044475154499
Suchbegriffe:
Pumpe
Air
Track
Airtrack

  • Zum Aufblasen von luftgefüllten Turnelementen
  • Für eine schnelle und einfache Bedienung
  • Leichter Transport: Gewicht nur 1,6 kg
  • Kleines Gebläse mit starker Leistungsfunktion
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Sport-Thieme Handgebläse "OV10": Die sofortige Hilfe zum Aufblasen luftgefüllter Elemente
Das Sport-Thieme Handgebläse für Airtracks "OV10" ist ein speziell entwickeltes Gebläse zum Aufpumpen von AirFloors und weiteren luftgefüllten Sportgeräten. Dank seines Outputs von 1700 Litern in der Minute und einer Leistung von 1000 Watt ermöglicht das handliche Hochdruckgebläse ein schnelles Befüllen der Geräte. Durch das geringe Gewicht von nur 1,6 kg ist die Pumpe besonders leicht zu transportieren.

Produktdetails:
  • Förderleistung (Output): 1700 l/min
  • Druck: 250 mbar (3.6 psi)
  • Leistung: 1000 Watt
  • 1,6 kg

  • Produktart: AirTrack Zubehör

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,52*
€ 207,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,19*
€ 206,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,22*
€ 196,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,84*
€ 185,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,60*
€ 166,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.