Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mira Art Kissen für Traumschwinger Babyschwinger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612608004
Hersteller:
     Mira Art
Herst.-Nr.:
     1000
EAN/GTIN:
     04044475131902
Suchbegriffe:
Baby Kissen
Baby Kopfkissen
Baby Lagerungskissen
Babykissen

  • Geeignet für Babys von Geburt an bis zum 8. Monat
  • Natürliche Unterlage für den Babyrücken
  • Kuschlig weich und dabei stabilisierend
  • Natürliche Materialien aus kontrolliert biologischem Anbau
  • Von Hebammen und Ärzten getestet und empfohlen


Mira Art Kissen für den Traumschwinger Babyschwinger für einen sanften Schlaf
Das Kissen für den Traumschwinger Babyschwinger von Mira Art ist eine Babymatratze und für Babys vom ersten Tag bis zum 8. Monat geeignet. Die weiche Kapok-Füllung ermöglicht den Kleinkindern einen angenehmen Schlaf. Das Kissen ist nicht waschbar und muss durch geeignete Unterlage geschützt werden.

Weitere Details zum Babyfuton
  • Bezug: Reine Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA)
  • Füllmaterial: Kapok (gekämmte Baumwolle) aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA)
  • LxB: 70x50 cm
  • Stärke des Futons: 9 cm
  • Alter: Vom ersten Tag bis zum 8. Monat
  • Hinweis: Nicht waschbar, muss durch geeignete Unterlage geschützt werden

Weitere Suchbegriffe: Babykopfkissen, Dekokissen, Sofakissen, Hängemattensitz, Hängesessel, Hängestuhl, Kissen, baby kissen, Matte, Matratze, Traumschwinger, Babyschwinger, Futon, Babyfuton, für, Baby-Matratze, Unterlage, Traumschaukel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.