| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612606200 Herst.-Nr.: 42264 EAN/GTIN: 04014722422596 |
| |
|
| | |
| - Ergonomische Form mit 5 Fingermulden
- Stapeln, Greifen, Drehen und mehr – Motorik trainieren
- Hoher Aufforderungscharakter
- Gesichtsausdrücke für den Einsatz als „Stimmungssymbole“
- Auch als Geschicklichkeitsspiel „Geisterdomino“ nutzbar
Erzi Geschicklichkeitsspiel "Stapelgeister" – Spukige Gesellen für Spiel und KoordinationsübungenDas Erzi Geschicklichkeitsspiel "Stapelgeister" ist ein effektiver Helfer bei der Motorikschulung zum Spielen und Lernen. Aufgrund der ansprechenden Form- und Farbgestaltung werden sie von Kindern und Erwachsenen sehr gut angenommen. Ihre ergonomische Form bietet 5 Griffmulden für die Finger und lässt die bunten Holzfiguren angenehm in der Hand liegen. Sortieren, Stapeln, Aufreihen, Drehen, Verschieben, auf der Hand Balancieren – Die Stapelgeister animieren zum Ausprobieren. Sie eignen sich ideal zur spielerischen Verbesserung von Motorik und Augen-Hand-Koordination sowie zum selektiven oder kombinierten Training der Arm-Hand-Funktion. Weitere Details zu den Stapelgeistern- Material: 100 % Buchenholz
- Maße Stapelgeister (LxBxH): 7x5x1,5 cm; 15 g
- Farben: Orange, Pink, Lila, Blau, Grün
- Mit 5 verschiedenen Gesichtsausdrücken
- Lackierung ist schweiß- und speichelecht
- Version Erzi Stapelgeister XL wird in Schachtel geliefert
- Version Erzi Stapelgeister XXL wird im praktischen Kunststoff-Eimer geliefert
Weitere Informationen: | | Ausführung: | XL (25 Geister) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: legespiele, Geschicklichkeitsspiel, Psychomotorik, Physiotherapie, Geschicklichkeit, Auge-Hand-Koordination, Fingertrainer, Handtrainer, Fingertraining, Greifübungen, Motorik-Spiel, Greifen, Hand-Auge-Koordination, Greiftrainer, Bewegungstrainer, Domino, Stapeln, Stapelgespenster, Stapelspiel, Therapiematerial, Psychotherapie, Konzentrationsspiel, Holzspielzeug, Spielzeug, aus, Holz, Augehandkoordination, Kleine, Spiele, Balancefiguren |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,20* | € 24,25* | | | | Lager 479 | | | | | | € 6,29* | ab € 19,71* | € 27,64* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,01* | € 29,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 479 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7884* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 479 | | Versand: Lager 479 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|