| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612592813 Herst.-Nr.: 2592813 EAN/GTIN: 04260097920650 |
| |
|
| | |
| - Trainiert Armmuskulatur sowie Greifkraft und Koordination
- Gerät passt sich immer Ihrem Leistungsniveau an
- Powerball AutoStart: Mit Rotor für leichten Start
- Ideal für Golfer, Basketballer, Kletterer, Ruderer uvm.
- Bis zu 16000 Umdrehungen pro Minute erreichbar
Der Powerball Handtrainer – für individuelles und effektives HandtrainingDer Powerball ist ein gyroskopischer Handtrainer. Er funktioniert vollkommen ohne Batterien nach dem Kreiselkraftprinzip: Der Rotationsball wird durch reine Muskelkraft zum Rotieren gebracht. Das hat den großen Vorteil, dass sich der Rotationsball immer Ihrem Trainingsstand anpasst. Sie können als Fortgeschrittener bis zu 16.000 Umdrehungen pro Minute erreichen. Abhängig davon, wie Sie den Handtrainer halten, können Sie unterschiedliche Muskelpartien kräftigen. Mehr Komfort mit dem Powerball AutoStart Der Powerball AutoStart ist zusätzlich mit einem Rotor ausgestattet, welcher ein einfaches Starten ohne Kordel ermöglicht. Besonders Anfänger brauchen den Start nicht mehr mühsam zu üben. Produktdetails:- Gewicht: ca. 250 g
- Material: Plastik, Gummirand
- ø ca. 7,5 cm
- Produktart: Handgelenkstrainer
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Auto Start |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Physio-Ball, Greifball, Bewegungstherapie, Fingertraining, Greiftrainer, Unterarmtraining, Greifbälle, Unterarmtrainer, Handtrainier, Handtraining, Kleingeräte |
| | |
| |