Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordic Sport Wettkampfspeer "Comet" 400 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612590947
Hersteller:
     Nordic Sport
Herst.-Nr.:
     2590947
EAN/GTIN:
     04044475208932
Suchbegriffe:
Speer
Speerwerfen
Speerwurf
Wettkampfspeer

  • Ideal für Schule und Wettkampf
  • Auch als Wettkampf-Speer einsetzbar
  • Für Wurfweiten bis 50 m
  • Entspricht den Regeln des DLV und World Athletics
  • World-Athletics-zertifizierter Wettkampf-Speer


Nordic Sport Speer "Comet": Für Anfänger und Training
Der Nordic Sport Speer "Comet" ist ein weicher Speer aus Aluminium und hat eine verchromte Stahlspitze. Er entspricht den Wettkampfregeln des DLV und World Athletics und ist ursprünglich als Trainingsspeer eingeführt worden, eignet sich aber auch für Wettkämpfe und das Training.

Produktdetails:
  • Speer: Aluminium
  • Spitze: Stahl, verchromt

Weitere Details zu den lieferbaren Ausführungen:
  • 400 g: 190,5-191,5 cm, 406-415 g, ø Schaft 21,7 mm, Flex 12.9
  • 500 g: 200,5-201,5 cm, 506-515 g, ø Schaft 23,7 mm, Flex 12.6
  • 600 g: 220,5-221,5 cm, 606-615 g, ø Schaft 23,7 mm, Flex 12.1
  • 700 g: 230,5-231,5 cm, 706-715 g, ø Schaft 26,7 mm, Flex 11.7
  • 800 g: 260,5-261,6 cm, 806-815 g, ø Schaft 27,7 mm, Flex 11.4

  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Zertifikat: World Athletics
  • Material Speer: Aluminium
  • Material Spitze: Stahl
  • Länge: 190,5-191,5 cm
  • Gewicht: 400 g
  • Durchmesser: 21,7 mm
  • Farbe: Orange-Grün
  • Wurfweite: 50 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
400 g
Weitere Suchbegriffe: Übungsspeer, speer 400g, speer, Speere, Leichtathletik, Wurfgeräte, Wurfgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,67*
€ 174,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,68*
€ 173,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,72*
€ 151,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,12*
€ 135,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordic Sport
2590934
ab € 118,55*
Ähnlich
Nordic Sport
2590921
ab € 128,95*
Ähnlich
Nordic Sport
2590918
ab € 132,41*
Ähnlich
Nordic Sport
2590905
ab € 138,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.