Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aqua-Gymnastikmatte 87x65x3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612571209
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     AET 0001- red
EAN/GTIN:
     04044475198523
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Schwimmfloß
Sportmatten

  • Ideal für den Einsatz in Schwimmbädern
  • Hoher Aufforderungscharakter für Spaß am Schwimmen und Baden
  • Aus absolut robustem Polymat
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Aqua-Gymnastikmatte: Äußerst robust und sicher
Die wellenförmige Aqua-Gymnastikmatte ist aus Polymat gefertigt. Dieses mikrozelluläre Material hat eine hohe Festigkeit und Elastizität, ist ungiftig und sehr hygienisch. Beim Einsatz in Wassertherapie oder Rehabilitation hält der große Auftrieb der Matte den Übenden sicher über Wasser.

Produktdetails:
  • Lieferung erfolgt farblich sortiert: Rot, Blau, Orange, Grün

  • Einsatzbereich: Schwimmbad
  • Material: Polymat
  • Maße: 87x65x3 cm
  • Mind. Wassertiefe: 1,20 m
  • Max. Nutzeranzahl: 1
  • Gewicht: 2,0 kg

Weitere Informationen:
Größe:
87x65x3 cm
Weitere Suchbegriffe: sport-thieme gymnastikmatten, gymnastikmatte, gymnastikmatte rot, Badespaß, Bade-Spaß, Schwimmmatte, Wassermatte, Wassermatratze, Schwimmmatratze, Pool-Spielzeug, Wassermatten, Schwimmmatten, Wasser-Matte, Wasser-Matten, Schwimm-Matte, Schwimm-Matten, Aquatherapie, Matte, Aquamatten, Aquamatte, Babyschwimmatte, Babyschwimmmatte, Babyschwimm-Matte, profi-therapieausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,14*
€ 192,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,41*
€ 184,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,05*
€ 172,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,11*
€ 153,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
AET 0003
ab € 279,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.