Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex-Ion Fingertrainer-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612556707
Hersteller:
     Flex-Ion
Herst.-Nr.:
     02-000111
EAN/GTIN:
     04044475122719
Suchbegriffe:
Handtrainer
Bewegungstrainer
Unterarmtraining
Handmuskulatur

  • 6 Handtrainer "Flex-Ion" in verschiedenen Stärken
  • Gezieltes Training einzelner Finger möglich
  • Training von Kraft und Koordination im Unterarm
  • Ergonomisch optimierte Form mit breiter Handauflage
  • Komplett mit praktischer Konsole


Flex-Ion Fingertrainer-Set mit Display - Sechs Handtrainer für Fitness und Therapie
Trainieren Sie mit den 6 Flexion Handtrainern einzelne Finger - bei verschiedenen Patienten je nach Fortschritt von einfach bis schwer! Das Training kräftigt und fördert die Koordination im gesamten Unterarmbereich. Der ideale Handtrainer für Fitness, Therapie und Rehabilitation. Ergonomisch optimiert mit extra breiter Handauflage. Sechs Handtrainer mit einem Widerstand von 0,35 kg - 4,1 kg.

Farben und Stärken der Fingertrainer:
  • Beige: 0,35 kg
  • Gelb: 0,7 kg
  • Rot:1,4 kg
  • Grün: 2,3 kg
  • Blau: 3,2 kg
  • Schwarz: 4,1 kg

  • Produktart: Fingerhantel

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,69*
€ 211,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,74*
€ 210,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,35*
€ 200,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,99*
€ 189,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,96*
€ 168,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.