Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Funsports Spielnetz-System "Kombi"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612556303
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     970994
EAN/GTIN:
     04000885709940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beach-Volleyball Anlage
beach volleyball anlage

  • Schneller, einfacher Aufbau durch „Zeltstangen-Stecksystem“
  • Keine Fixierung am Boden nötig dadurch überall einsetzbar
  • Klein, handlich, mobil
  • Stufenlos höhenverstellbares Netz für diverse Sportarten
  • Für z. B. Tennis, Badminton, Volleyball, Beachsport, Indiaca


Schildkröt Funsports Spielnetz-System "Kombi": Sport und Spaß überall
Das Schildkröt Funsports Spielnetz-System "Kombi" ist das Must-Have für alle sportbegeisterten Frischluft-Fans. Egal ob Frühjahr, Sommer, Herbst oder Winter, im Freibad, Garten, Park, am Strand, auf dem Campingplatz oder dem Festival-Gelände – das handliche Netz sorgt überall für gute Laune. Dank seiner kompakten Packmaße können Sie das Kombi Netz Set praktisch immer dabei haben, ob nun im Rucksack oder im Kofferraum. Die selbsttragende Konstruktion ohne Bodenverankerung und der schnelle Aufbau mit Stangen-Stecksystem wie man es aus Zelten kennt, machen das Netz super praktisch. So kann selbst bei langen Fahrten in den Urlaub ein spontaner Sport-Stopp auf dem Rastplatz eingelegt werden. Auch in der Wahl der bevorzugten Sportart sind kaum Grenzen gesetzt: mit Fußballtennis, Beachvolleyball, Indiaca, Tennis, Federball oder Beachtennis ist für jeden was dabei.

Weitere Details zum Schildkröt Funsports Spielnetz-System "Kombi":
  • Netzbreite: 3,00 m
  • Höhe Netzkante: Stufenlos verstellbar von 0,75 m bis 1,53 m
  • Gewicht: Ca. 3 kg
  • Maschenweite: ø 3,8 cm
  • Gestänge mit Steckmechanismus und innenliegender Gummischnur
  • Frei stehend, keine Verankerung oder Verspannung
  • Inkl. Anleitung und Aufbewahrungstasche mit Tragegurt
  • Packmaße: 85x19x11,5 cm; 2,6 kg

Weitere Suchbegriffe: Netz, Volleyballnetz, Netze-Badminton, Badmintonnetz, Spielnetz, Indiacanetz, Federballnetz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 33,64*
€ 46,88*
Lager 479
19
€ 6,29*
ab € 57,82*
€ 74,51*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.