Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trial Übungsdiskus 1,5 kg, Hellblau (Männer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612549330
Hersteller:
     Trial
Herst.-Nr.:
     2549330
EAN/GTIN:
     08052744952000
Suchbegriffe:
Übungs-Diskus

  • Für Halle und Sportplatz geeignet
  • In 8 verschiedenen Gewichtsklassen
  • Diskus 300 g: World-Athletics-Zertifikat im Bereich Schul-Leichtathletik
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Trial Übungsdiskus: Perfekt für das Anfängertraining
Der Trial Übungsdiskus ist aus geschäumtem Gummi gefertigt und hat einen super weichen Grip. So lässt sich der Diskus von Kindern und Anfängern besonders gut halten und werfen – Beste Voraussetzungen für erste Wurfversuche. Zusätzlich ermöglichen seine weiche Oberfläche und die abgerundeten Kanten ein sicheres Training, sowohl in der Halle, als auch auf dem Sportplatz. Der Trial Übungsdiskus hat schöne leuchtende Farben, die zum Einen Kinder ansprechen, zum Anderen im Außenbereich auf dem Rasen gut sichtbar sind.

Einsatzbereich der lieferbaren Gewichte:
  • 0,3 kg: Für Anfänger
  • 0,5 kg: Für Anfänger
  • 0,75 kg: Für Anfänger
  • 1 kg (Frauen): Wettkampfgewicht
  • 1,5 kg (Frauen): Für Training
  • 1,5 kg (Männer): Für Training
  • 1,75 kg (Männer): Für Training
  • 2 kg (Männer): Wettkampfgewicht

  • Disziplin: Werfen & Stoßen
  • Trainingsziel: Weiter
  • Einsatzbereich: Training
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor; Indoor; Outdoor
  • Korpusmaterial: Gummi
  • Ringmaterial: Gummi
  • Gewicht: 1,5 kg
  • Farbe: Hellblau
  • Durchmesser: 21,2 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg, Hellblau (Männer)
Weitere Suchbegriffe: Diskus, Diskuswerfen, Kinderleichtathletik, Diskusscheibe, Diskusscheiben, Leichtathletik, Leichtathletik-Training, Disken, Wurftraining, Wurftrainer, Hallendiskus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trial
2549372
ab € 21,84*
Ähnlich
Trial
2549301
ab € 22,54*
Ähnlich
Trial
2549314
ab € 25,66*
Ähnlich
Trial
2549356
ab € 25,58*
Ähnlich
Trial
2549327
ab € 27,00*
Ähnlich
Trial
2549343
ab € 28,56*
Ähnlich
Trial
2549369
ab € 30,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.