Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Gymnastikmatte "Club 15" Blau,Mit Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612547406
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2547406
EAN/GTIN:
     04044475203111
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
gymnastikmatte blau

  • Ordentlich aufhängbar dank Ösen
  • Gut aufrollbar, leicht und handlich
  • Beidseitig verwendbar – körperwarm und bodenkälteisolierend
  • Geschlossenzelliger Schaum: Schmutz- und wasserabweisend
  • Schweiß- und speichelfest


Die Sport-Thieme Gymnastikmatte "Club 15": Die beliebte Matte für Studio und Verein
Die Sport-Thieme Gymnastikmatte "Club 15" ist aus einem robusten Spezial-Schaumstoff gefertigt. Durch das geschlossenzellige Material und die hautsympathische Oberflächenstruktur ist die Turnmatte sowohl schmutz- als auch wasserabweisend. Eine Seite der rutschfesten und planliegenden Matte ist gerillt, die andere Seite ist glatt. Neben dem klassischen Einsatz im Fitnessstudio eignet sich die Fitnessmatte auch für das Training im Wasser, in der Rehabilitation und der Gymnastik. Die vielseitige Fitnessmatte zeichnet sich vorallem durch ein optimales Dämpfungsverhalten aus. So ist das Training auf der Matte zu jeder Zeit angenehm. Mit einer Stärke von 1,5 cm ist das Durchdrücken auf den Boden auch bei punktuellen Belastungen nicht möglich. Schnell verstaut: Durch 2 stabile Ösen aus Kunststoff, die im Abstand von 48 cm angebracht sind, lässt sich die Sport-Thieme Gymnastikmatte "Club 15" ordentlich verstauen. Die Gymnastikmatten aus hochwertigem Qualitätsschaum werden ohne die Verwendung von Weichmachern, Triclosan und Latex hergestellt.

  • Mattenstärke: 1,5 cm
  • Matteneigenschaft: Latexfrei; Mit Ösen; Schweißecht; Speichelecht; Wassertauglich; Aufrollbar; Aufrollbar; Latexfrei; Wassertauglich; Mit Ösen; Schweißecht; Speichelecht; Aufrollbar; Latexfrei; Wassertauglich; Mit Ösen; Schweißecht; Speichelecht
  • Mattenfarbe: Blau
  • Mattenname: Club 15
  • Mattenbreite: 60 cm
  • Mattenlänge: 180 cm
  • Material: Geschlossenzelliger Schaumstoff; NBR-Komfortschaum; Geschlossenzelliger Schaumstoff; NBR-Komfortschaum; Geschlossenzelliger Schaumstoff; NBR-Komfortschaum
  • Ösenabstand : 48 cm
  • Einsatzbereich: Fitnessstudio; Verein; Fitnessstudio; Verein
  • Gewicht: 1,7 kg; 1,71 kg; 1,71 kg
  • Ösenabstand: 48 cm
  • Maße Aufhängeösen : ø 3,5 cm
  • Einsatzzweck: Fitness

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Ausführung:
Mit Ösen
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, sport-thieme gymnastikmatten, Matten, Matte, Gymnastik, Gymnastik-Matte, Matten-Gymnastikmatten, Matten-Trainingsmatten, Gymnastik-Matten, Gymnastikmatten, Bodenmatten, Matten-Gymanstikmatten, Bodenmatte, Beckenbodentraining, mit, Ösen, Pilatesmatte, Pilatesmatten, Beckenboden, Isomatte, Isomatten, Yoga-Matten, Zirkeltraining, yogamatte, yoga, matte, Yogamatten, Yoga-Matte, Faszien-Yoga, Faszien, Yoga, Zirkel-Training, Faszienyoga
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2547422
ab € 42,64*
Ähnlich
Sport-Thieme
2547321
ab € 38,46*
Ähnlich
Sport-Thieme
2547305
ab € 38,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.