Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Gymnastikmatte "Club 10" Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612547220
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2547220
EAN/GTIN:
     04044475203074
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
sport-thieme gymnastikmatten

  • Speziell für den Einsatz im Fitnessstudio und Verein
  • Beidseitig nutzbar, körperwarm und Bodenkälte isolierend
  • Geschlossenzelliger Schaumstoff schmutz- und wasserabweisend
  • Top Fallschutz durch hervorragende Dämpfungseigenschaften
  • Nach dem Training: Schnell und einfach aufrollbar


Die Sport-Thieme Gymnastikmatte "Club 10": Ein Muss bei Bodenübungen
Die Gymnastikmatte "Club 10" ist eine beidseitig verwendbare Sportmatte. Sie eignet sich ideal für die Nutzung im Verein oder Studio. Durch den geschlossenzelligen Spezial-Schaumstoff und die hautsympathische Oberflächenstruktur ist die Matte extrem wasser- und schmutzabweisend sowie schweiß- und speichelfest. Ist die rutschfeste Turnmatte mal dreckig, reinigen Sie diese ganz einfach mit lauwarmem Wasser und mildem Reinigungsmittel. Die Fitnessmatte überzeugt mit ihren guten Dämpfungseigenschaften und der multifunktionellen Einsetzbarkeit. Mit der etwas geringeren Stärke von nur 1 cm ist die einseitig gerillte Matte eine gute Alternative und bietet höchsten Komfort bei ausgeprägtem Rückstellvermögen. Nach dem Training rollen Sie die Sport-Thieme Gymnastikmatte "Club 10" schnell auf und lagern sie äußerst platzsparend. Sie ist ohne Einsatz von Triclosan und Latex hergestellt.

Produktdetails:
  • geschlossenzelliger Spezial-Schaumstoff

  • Mattenstärke: 1,0 cm
  • Matteneigenschaft: Latexfrei; Schweißecht; Speichelecht; Wassertauglich; Aufrollbar; Latexfrei; Wassertauglich; Schweißecht; Speichelecht; Abwaschbar
  • Mattenfarbe: Anthrazit
  • Mattenname: Club
  • Mattenbreite: 60 cm
  • Mattenlänge: 180 cm
  • Einsatzbereich: Fitnessstudio; Verein
  • Gewicht: 1,4 kg
  • Material: Geschlossenzelliger Schaumstoff; NBR-Komfortschaum; Geschlossenzelliger Schaumstoff; NBR-Komfortschaum
  • Einsatzzweck: Fitness

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, Matten, Matte, Gymnastik-Matte, Matten-Gymnastikmatten, Fitnessmatte, Gymnastik-Matten, Gymnastikmatten, Bodenmatten, Matten-Gymanstikmatten, Bodenmatte, Fitnessmatten, Isomatte, Isomatten, Yoga-Matten, Zirkeltraining, yogamatte, yoga, matte, Yogamatten, Yoga-Matte, Faszien-Yoga, Faszien, Yoga, Zirkel-Training, Faszienyoga, Gymnastik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2547204
ab € 33,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.