Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Gymnastikmatte "Basic 15" Anthrazit,Ohne Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612547028
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2547028
EAN/GTIN:
     04044475203012
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
sport-thieme gymnastikmatten

  • Perfekt für die Gymnastik mit Kindern oder für die Freizeit
  • Komfortabel: Bodenkälte isolierende Fitnessmatte
  • Geschlossenzelliger Schaum: Schmutz- und wasserabweisend
  • Mit einem optimalen Dämpfungsverhalten
  • Besonders robust für eine lange Lebensdauer


Die Sport-Thieme Gymnastikmatte "Basic 15": Die leichte, handliche Trainingsmatte
Bei der Gymnastikmatte "Basic 15" von Sport-Thieme handelt es sich um eine vielseitig einsetzbare Trainingsmatte für die Freizeit oder Gymnastik mit Kindern. Die Matte ist aus hochwertigem, geschlossenzelligen Qualitätsschaum hergestellt und weist sowohl Schmutz als auch Wasser ab. Erleichterte Reinigung: Reinigen Sie die Sportmatte ganz einfach mit lauwarmem Wasser und mildem Reinigungsmittel. Durch die Materialstärke von 15 mm erleben Sie höchsten Komfort bei ausgeprägtem Rückstellvermögen. Die beidseitig verwendbare Gymnastikmatte ist auf einer Seite gerillt. Weitere Vorteile: Die Turnmatte ist rutschfest, planliegend und handlich. Nach dem Training rollen Sie die Fitnessmatte auf und transportieren sie mit dem praktischen Tragegurt für Gymnastikmatten. Optionale Lieferung mit Ösen: Dank 2 stabilen Ösen aus Kunststoff können Sie die Sport-Thieme Gymnastikmatte "Basic 15" ordentlich aufhängen und verstauen. Die Sport-Thieme Gymnastikmatte "Basic 15" ist aus geschlossenzelligen Spezialschaum hergestellt, ohne Einsatz von Triclosan und Latex.

  • Mattenstärke: 1,5 cm
  • Matteneigenschaft: Latexfrei; Schweißecht; Speichelecht; Wassertauglich; Aufrollbar; Aufrollbar; Latexfrei; Wassertauglich; Abwaschbar; Schweißecht; Speichelecht; Aufrollbar; Latexfrei; Wassertauglich; Schweißecht; Speichelecht; Abwaschbar
  • Mattenfarbe: Anthrazit
  • Mattenname: Basic
  • Mattenbreite: 60 cm
  • Mattenlänge: 140 cm
  • Material: Geschlossenzelliger Schaumstoff; NBR-Komfortschaum; Geschlossenzelliger Schaumstoff; NBR-Komfortschaum; Geschlossenzelliger Schaumstoff; NBR-Komfortschaum
  • Einsatzbereich: Fitnessstudio; Verein; Fitnessstudio; Verein
  • Gewicht: 1,4 kg
  • Einsatzzweck: Fitness

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Ausführung:
Ohne Ösen
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, gymnastikmatte 1900x600x15, Matten, Matte, Gymnastik, Gymnastik-Matte, Gymnastik-Turnmatten, Fitnessmatte, Gymnastik-Matten, Gymnastikmatten, Bodenmatten, Bodenmatte, Fitnessmatten, mit, Ösen, 2, Pilatesmatte, Pilatesmatten, Isomatte, Isomatten, Yoga-Matten, Zirkeltraining, yogamatte, yoga, matte, Yogamatten, Yoga-Matte, Faszien-Yoga, Faszien, Yoga, Zirkel-Training, Faszienyoga
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2547129
ab € 35,38*
Ähnlich
Sport-Thieme
2547103
ab € 35,36*
Ähnlich
Sport-Thieme
2547002
ab € 34,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.