Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

La Siesta Hängehöhle "Joki" Froggy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612532022
Hersteller:
     La Siesta
Herst.-Nr.:
     2532022
EAN/GTIN:
     04025122935067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängemattensitz
Hängesessel
Hängestuhl
Therapieschaukeln

  • Hochwertige Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau
  • Sehr stabil und damit auch zum Toben, Spielen und Schaukeln
  • Urgemütlich: Passt sich perfekt an den Körper an
  • Gesundes Liegen und Sitzen in ergonomischer Haltung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


La Siesta Hängehöhle "Joki" – Natürliches Material und natürliche Haltung
Die Hängehöhle "Joki" von La Siesta besteht aus Bio-Baumwolle. Das hochwertige, natürliche Material fühlt sich angenehm kuschelweich an und ist besonders hautfreundlich. Sowohl das weiche Sitzkissen mit Reißverschluss als auch der äußere Stoff der Hängehöhle passen sich optimal an den Körper des Kindes an. Das ist nicht nur besonders bequem, sondern auch noch gesund für den Rücken und gut für die Haltung. So werden durch die leichten Schwingungen des Hängesitzes stabilisierende, ausgleichende Bewegungen des Körpers angeregt. Das verbessert die Körperspannung und fördert eine gesunde Haltung. Entwickelt wurde die Hängehöhle in Zusammenarbeit mit der Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- und Bewegungsförderung (BAG) in Wiesbaden für die besonderen Bedürfnisse von Kindern ab 3 Jahren.

Weitere Details zur Hängehöhle "Joki":
  • Außenmaterial: 100 % Bio-Baumwolle
  • Kissengröße: 65 Liter, ø 70 cm, Höhe ca. 15-20 cm
  • Kissenfüllung: 100 % Polyester
  • Breite der Sitzfläche: 70 cm
  • Höhe der Hängehöhle: 150 cm
  • Mindestraumhöhe: 200 cm
  • Belastbar bis: 80 kg
  • Alter: 3-10 Jahre
  • Qualität: Aus kontrolliert biologischem Anbau, zertifiziert gemäß EG-Öko-Verordnung 834/2007
  • Hochwertig und fusselfrei
  • Inkl. integriertem Drehwirbel, Seil und Befestigungshaken für die Decke
  • Waschbar bei 30 °C Schonwäsche

Lieferbare Modelle:
  • Froggy: Hellgrün-Grün
  • Foxy: Orange-Rot
  • Dolphy: Blau-Hellblau
  • Teddy: Dunkelbeige-Hellbeige
  • Lilly: Lila-Magenta

  • Art der Aufhängung: 1-Punkt-Aufhängung
  • Für wen: Kindergarten
  • Produktart: Hängeschaukel
  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Informationen:
Modell:
Froggy
Weitere Suchbegriffe: hängestuhl la siesta, hängemattensitz, Hängematte, Hängesitz, Hängehöhle, Zelt, Autismus, Hängematten, Froschschaukel, Froggy, Sitzhängematte, Deckenschaukel, Deckenschaukeln, Entspannungsschaukel, Hängenest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
La Siesta
9346370
ab € 99,61*
Ähnlich
La Siesta
93.463620000000006
ab € 99,26*
Ähnlich
La Siesta
9346453
ab € 99,60*
Ähnlich
La Siesta
2532035
ab € 99,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.