Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akrobat Trampolin "Gallus" ø 430 cm,Grün-Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612531511
Hersteller:
     Akrobat
Herst.-Nr.:
     TR-GALLUS430
EAN/GTIN:
     03830064860022
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
akrobat trampolin
gartentrampolin

  • Ideal für Hotel- und Restaurant-Gärten, Campingplätze…
  • Nach DIN EN 1176-1 für beaufsichtigte öffentliche Bereiche
  • Schürze aus Planenmaterial verhindert unterseitiges Krabbeln
  • Breites, dickes Rahmenpolster, umlaufendes Sicherheitsnetz
  • Absolut witterungsbeständig: Kann ganzjährig draußen bleiben


Akrobat Trampolin "Gallus" – die Attraktion
Das Akrobat Trampolin "Gallus" ist der Lieblingsanlaufpunkt auf beaufsichtigten Spielplätzen von z.B. Campingplätzen, Restaurants und Hotels. Mit dem "Gallus" bieten wir ein Standmodell mit Sicherheitsnetz an, das der hohen Beanspruchung des Dauereinsatzes im kommerziellen Bereich gewachsen ist.

Akrobat Trampolin "Gallus": Extra stabil, extra sicher
Für eine hohe Sicherheit beim Spielen und Springen ist das dicke Rahmenpolster so mit dem Metallrahmen verbunden, dass es nicht verrutschen kann. Dank extra breiter Ausführung deckt das Schaumstoffpolster mit PVC-Bezug Rahmen und Federn zuverlässig ab. Der langlebige Schaumstoff ist dabei besonders temperatur- und wasserbeständig.

Das Sicherheitsnetz
Damit beim wilden Toben und Springen niemand vom Trampolin fallen kann, ist das „Gallus“ mit einem hohen, umlaufenden Schutznetz versehen. Das belastbare und reißfeste Netz widersteht der UV-Strahlung durch das Sonnenlicht. Das Netz ist an dick gepolsterten Metallstangen befestigt und besitzt für einen einfachen Zugang eine integrierte Tür.

Einfacher Zugang zur Sprungfläche
Eine stabile Metall-Leiter erleichtert den Zugang zum Trampolin. Um den Außenrand des Rahmens läuft eine bodenlange Schürze aus widerstandsfähigem Planen-Material, die verhindert, dass Personen unter die Sprungmatte krabbeln. Die Trampoline erhalten Sie in den Farben Grün-Gelb oder Grau-Schwarz.

Lieferbare Ausführungen:
  • ø 360 cm, 80 Federn, Federlänge: 21,5 cm, 4 Füße, Rahmenhöhe: 89,5 cm, belastbar bis 130 kg
  • ø 430 cm, 96 Federn, Federlänge: 21,5 cm ,4 Füße, Rahmenhöhe: 89,5 cm, belastbar bis 140 kg
  • ø 480 cm, 100 Federn, Federlänge: 30 cm 5 Füße, Rahmenhöhe: 100, cm belastbar bis 150 kg

Weitere Details zum Akrobat Trampolin "Gallus":
  • Gestell: Metallrohr, ø 45x2 mm und ø 42x1,5 mm
  • Rahmenpolster-Füllung: Geschlossenzelliger PE-Schaum
  • Rahmenpolster-Bezug: PVC
  • Rahmenpolster-Stärke: 30 mm
  • Höhe Schutznetz: 180 cm
  • Inkl. Stahl-Leiter und Schuhmatte
  • Sicherheitsabstand zu Gebäuden und Hindernissen: 200 cm
  • Zertifiziert nach EN 1176-1
  • Lieferbar in den Farben Grün-Gelb oder Grau-Schwarz

  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Bauweise: Freistehend
  • Farbe Randbezug: Grün
  • Material Sprungmatte: Polypropylen
  • Außendurchmesser: 430 cm
  • Einsatzbereich: Campingplätze; Hotel- und Restaurantbereiche
  • Material Rahmen: Metallrohr
  • Aufhängung: Stahlfedern
  • Rahmenhöhe: 89,5 cm
  • Gewicht: 163 kg
  • Max. Benutzergewicht: 140 kg
  • Trampolinform: Rund
  • Zielgruppe: Kinder

Weitere Informationen:
ø:
ø 430 cm
Farbe:
Grün-Gelb
Weitere Suchbegriffe: Außentrampolin, Trampolin-Springen, Outdoor, Trampoline, Outdoor-Trampolin, Outdoor-Trampoline, rund, Kommerzielles, Stabilisationstrainer, Stabilitätstrainer, Ausdauersport, Stabilitätstraining, Ausdauertraining, Ausdauer, Stabilisierung, Konditionstraining, Stabilisationsübungen, springen, Kondition, verbessern, Stabilisations-Trainer, Stabilisationstaining, Ausdauer-Training, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, Stabilität, Stabilitäts-Trainer, Stabilitäts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.051,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.221,85*
€ 2.644,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.199,07*
€ 2.616,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.125,56*
€ 2.529,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.084,63*
€ 2.480,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.051,36*
€ 2.441,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Akrobat
2531537
ab € 2.054,14*
Ähnlich
Akrobat
TR-GALLUS360
ab € 1.969,60*
Ähnlich
Akrobat
2531540
ab € 2.178,04*
Ähnlich
Akrobat
2531553
ab € 2.290,71*
Ähnlich
Akrobat
TR-GALLUS480
ab € 2.021,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.