Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playparc Einzelschaukel "Metall" Aufhängehöhe 245 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612501707
Hersteller:
     Playparc
Herst.-Nr.:
     0701029
EAN/GTIN:
     04065895009756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaukel
schaukel

  • Für öffentliche Spielplätze und Einrichtungen
  • Nach DIN EN 1176
  • Made in Germany
  • Lieferung inkl. Schaukelsitzen
  • Zertifiziert durch TÜV ThÜringen


Playparc Einzelschaukel "Metall": Schaukelspaß für jeden Spielplatz
Die Playparc Einzelschaukel "Metall" ist speziell für kleinere Spielbereiche geeignet. Sie ist komplett aus Metall gefertigt, wetterfest und besonders beständig. Die Kinder-Schaukel wird inkl. Schaukelsitz geliefert – so steht dem sofortigen Schaukelerlebnis nichts mehr im Weg.

  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Fallschutz: 30 m²
  • Untergrund : Rasen ; Fallschutzplatten; Holzschnitzel; Rindenmulch; Sand; Kies
  • Sicherheitsbereich : 8,14x1,75 m
  • Max. Fallhöhe : 142 cm
  • Aufhängehöhe: 245 cm
  • Kettenlänge: 163 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Schule; Sportstätte
  • Lieferumfang: Schaukelgestell; Schaukelsitz
  • Aufstellmaße: 2,67x1,84x2,19 m
  • Material Gestell: Metall

Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufhängehöhe 245 cm
Weitere Suchbegriffe: Schaukeln, Kinderschaukel, Schaukelgestell, Schaukelgestelle, für, erwachsene, Erwachsene, Erwachsenenschaukel, Kinderschaukeln, Spielplatzgerät, aus, Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.427,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.621,87*
€ 1.930,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.609,48*
€ 1.915,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.534,23*
€ 1.825,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.486,01*
€ 1.768,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.427,76*
€ 1.699,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Playparc
0701028
ab € 1.355,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.