Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donic Schildkröt Tischtennisschläger "Waldner 600"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612500209
Hersteller:
     Donic-Schildkröt
Herst.-Nr.:
     733866
EAN/GTIN:
     04000885338621
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Schläger
Tischtennisschläger
tischtennis schläger

  • Offensiv-Schläger für technisch anspruchsvolle Spieler
  • Donic ***-Belag mit ITTF-Zertifikat
  • Konkaver Griff mit anpassbarem Balance-Punkt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Donic Schildkröt Tischtennisschläger "Waldner 600":
Der Tischtennisschläger "Waldner 600" von Donic Schildkröt eignet sich hervorragend für alle anspruchsvollen TT-Spieler. Die konkave Griff-Form passt sich anatomisch perfekt an Ihre Handform an. Durch das neuartige Holzformteil gehen Griff und Schlagfläche nahezu nahtlos ineinander über. Zusätzlich bietet die abgerundete Form ein besonders komfortables Griffgefühl. Anpassbarer Balance-Punkt: ABP ist eine Technologie, die Ihnen eine individuelle Einstellung des Gewichtsschwerpunktes des Schlägers ermöglicht. Kopflastig: Für mehr Power im Angriffsspiel ist das Gewicht in den Griff verlagert. Einfach drehen, herausziehen und anpassen! Grifflastig: Um kontrollierte Schläge und Schnittspiele durchzuführen, befindet sich das Gewicht im Griff.

  • Einsatzbereich: Fortgeschrittene
  • ITTF-Zertifikat: Ja
  • Spielstrategie: Offensiv
  • Griffform: Konkav
  • Belagart: Donic***
  • Schwammstärke: 2,0 mm
  • Material: Holz
  • Gewicht: 160 g
  • Maße: 26x15x3 cm

Weitere Suchbegriffe: Schläger, Tischtenniskelle, Racket, Donic, Schildkröt, TT, TT-Schläger, Racket-Sportarten, Rackets, Sportracket, Racketsport, Sport-Racket, Sport-Rackets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.