Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cornilleau Tischtennisschläger "Nexeo X70"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612500007
Hersteller:
     Cornilleau
Herst.-Nr.:
     457600
EAN/GTIN:
     03222764571009
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Schläger
Tischtennisschläger
cornilleau tischtennisschläger

  • Ideal für zum Erlernen von Technik und Ballkontrolle
  • Absolut robust und wetterbeständig
  • Konkave Griff-Form für ein angenehmen Halt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Cornilleau Tischtennisschläger "Nexeo X70": Eine neue Generation TT-Schläger
Der Tischtennisschläger "Nexeo X70" ist ein sehr beliebter Schläger für den Außenbereich. Ob für den Schulhof, Schwimmbad oder andere Freizeitanlagen: Der Schläger ist besonders wetterfest und überzeugt mit einer hohen Langlebigkeit. Mit der Tischtenniskelle trainieren Sie vor allem Ihre Spieltechnik wie auch die Ballkontrolle. Durch die konkave Griff-Form passt sich der Tischtennisschläger perfekt anatomisch an Ihre Handform an. Verbesserter Belag: Der Belag ist fest mit dem Schläger verklebt.

  • Einsatzbereich: Sportive; Outdoor
  • ITTF-Zertifikat: Nein
  • Spielstrategie: Allround
  • Griffform: Konkav
  • Schwammstärke: 3,5 mm
  • Belagart: Polymer, geschäumt
  • Material: Kunststoff
  • Gewicht: 300 g
  • Maße: 25x15x3 cm

Weitere Suchbegriffe: tischtennis schläger, Tischtenniskelle, Racket, TT, TT-Schläger, Racket-Sportarten, Rackets, Sportracket, Racketsport, Sport-Racket, Schläger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.