Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Wettkampfleine "Competition" 50 m,Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612481917
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     10582
EAN/GTIN:
     04044475175555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmleine
Trennleinen
sport-thieme schwimmleine
schwimmleine

  • Gemäß FINA-Vorschrift gefertigt
  • Perfekter Begleiter für den Einsatz bei Wettkämpfen
  • Optimal zur Wasserberuhigung geeignet
  • Andere Farbkombinationen auf Anfrage möglich
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Wettkampfleine "Competition": Die wellenbrechende Wettkampfleine
Mit der Sport-Thieme Wettkampfleine "Competition" erleben Sie das wellenbrechende Schwimmbad-Zubehör. Die Leine in der "Classic"-Ausführung verfügt über ein Standard-Spannschloss für einfaches Aufrollen des Kabels und ein „Micro-Donut“-System mit frei rotierenden Disken. Das Spannschloss besteht aus Edelstahl, einer blauen Polyamidrolle zum Aufrollen des 4 mm starken Stahlseils sowie einer Schutzkappe gegen Beschädigungen. Durch den entsprechenden Schlüssel spannen Sie das Stahlseil auf die blaue Rolle. Zusätzlich garantiert das Edelstahlseil eine hohe Sicherheit und eine dauerhafte Nutzung. Geeignet für den Einsatz in Chlor- und Solebädern.

Sport-Thieme Wettkampfleine "Competition" in der Pro-Ausführung
Die Ausführung "Pro" bietet eine andere Endbefestigung als die "Classic". Sie kommt mit einem einzigartigen Spannsystem, bestehend aus einem Wantenspanner aus Edelstahl und einer HDPE -Kunststoffhülse. Der Wantenspanner besteht aus einem Links- und einem Rechtsgewinde zum schnellen und einfachen Spannen sowie Lösen der Schwimmleinen. Dank dieses besonderen Spannschlosses ist die Sport-Thieme Wettkampfleine "Competition" noch sicherer.

Produktdetails "Classic":
  • Schwimmer aus hochfestem Polyethylen, ø 10 cm
  • In den Längen 25 m und 50 m erhältlich
  • „Micro-Donut“-System mit frei rotierenden Disken
  • Mit Standard-Spannschloss und -schlüssel
  • Verstellbereich auf Spannschlossseite: ca. 30 cm
  • 4 mm Stahlseil
  • Inkl. Schutzkappe gegen Beschädigungen
  • In der Standard-Farbkombination: Rot-Weiß-Blau (Enden 5 m Rot, Mittelteil Weiß-Blau wechselnd, jeweils 40 cm Blau und 40 cm Weiß)
  • Andere Farbkombinationen auf Anfrage möglich
Produktdetails "Pro":
  • Schwimmer aus hochfestem Polyethylen, ø 10 cm
  • In den Längen 25 m und 50 m erhältlich
  • "Micro-Donut"-System mit frei rotierenden Disken
  • Mit Spannschloss aus Edelstahl-Wantenspanner und HDPE-Kunstoffhülse
  • 4 mm Stahlseil
  • Inkl. Schutzkappe gegen Beschädigungen
  • In der Standard-Farbkombination: Rot-Weiß-Blau (Enden 5 m Rot, Mittelteil Weiß-Blau wechselnd, jeweils 40 cm Blau und 40 cm Weiß)
  • Andere Farbkombinationen auf Anfrage möglich

  • Durchmesser Seil: 4 mm
  • Material Schwimmer/Hostalenkugeln: Polyethylen
  • Größe Schwimmer/Hostelenkugeln: ø 10 cm
  • Material Seil: Stahl

Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Ausführung:
Classic
Weitere Suchbegriffe: Wettkampf, Wettkampfleine, Schwimmbad-Zubehör, Wettkampfleinen, Schwimmleinen, Leine, Wettkampfschwimmleine, Wettkampfschwimmleinen, Wettkampf-Schwimmleine, Wettkampf-Schwimmleinen, Schwimmbahntrennung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.153,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.281,70*
€ 1.525,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.267,53*
€ 1.508,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.213,88*
€ 1.444,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.182,01*
€ 1.406,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.153,47*
€ 1.372,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
10581
ab € 644,15*
Ähnlich
Sport-Thieme
2481920
ab € 641,10*
Ähnlich
Sport-Thieme
2481933
ab € 1.156,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.