Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612467607 Herst.-Nr.: 96029 EAN/GTIN: 04013368179970 |
| |
|
| | |
| - Ideal für die Kräftigung der Muskulatur
- Mit 6 Schlaufen für zahlreiche Übungsmöglichkeiten
- Äußerst starkes, elastisches Fitnessband
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Das Beco Aqua-Elastikband "AquaticBand": Das optimale Ganzkörpertraining im WasserDas Beco Aqua-Elastikband "AquaticBand" ist ein besonders elastisches Fitnessband mit einer Länge von 80 cm und überzeugt mit einer Zugkraft von bis zu 10 kg. Dank der bereits vorhandenen 6 Schlaufen ermöglicht das Elastikband zahlreiche Fitness-Übungen im Wasser. So kräftigen Sie Ihre Muskulatur und trainieren effektiv Ihren ganzen Körper. Produktdetails:- Länge: 80 cm
- Fitnessband mit 6 Schlaufen
- Mit Ziffern von 1-6 zur Orientierung
- Schlaufenlänge: 10 cm
- Zugstärke: 10 kg
- 45 % Nylon, 29 % Gummi, 26 % Polyester
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elastikband, Bänder, Aquafitness, Aqua, Zugseil, Beco, Zugseile, Aqua-Widerstandstrainer, Aqua-Zugband, Zugband, Aqua-Fitness, Fitness, Aquatraining, Wasser-Zugband, Zugbänder, Elastiband, Elastik-Band, Band, Pullband, beco, aqatic, band, Aquafitnessband, Aquafitnessbänder, Aquaband |
| | |
| |