Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Schwimmbrett "Push"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612467203
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2467203
EAN/GTIN:
     04260152321071
Suchbegriffe:
Schwimmbretter
schwimmbretter

  • Aus hochwertigem PE-Schaum gefertigt
  • Robust und langlebig: Für Vereine und Kursbetriebe
  • 3-lagiges Schwimmbrett: extra stark
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Schwimmbrett "Push": Für fortgeschrittene Schwimmer
Das Sport-Thieme Schwimmbrett "Push" ist ideal für die Schwimmausbildung, für Schule, Verein und Kursbetrieb. Hergestellt aus hochwertigem PE-Schaum garantiert es eine hohe Haltbarkeit durch das 3-lagige Material. Die 2 Grifflöcher im unteren Bereich und zusätzliche Griffmulden sorgen dafür, dass die Unterarme nicht aufliegen können. Dadurch ist das Schwimmen mit diesem Brett etwas anspruchsvoller.

  • Einsatzbereich: Schwimmen lernen; Schwimmtraining; Wassergymnastik; Schwimmtraining; Schwimmen lernen; Wassergymnastik
  • Maße: 45x32x4 cm
  • Gewicht: 100 g
  • Farbe: Blau-Rot
  • Material: Schaumstoff
  • Zielgruppe: Erwachsene; Kinder; Jugendliche; Erwachsene; Jugendliche; Kinder

Weitere Suchbegriffe: Schwimmbrett, Schwimm, Hilfen, Schwimm-Brett, Aquabrett, Aquabretter, Didacta-Artikel, Kinderschwimmbrett, Weihnachten18KleineGeschenke, Weihnachten18Kinder, Dauerbrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.