Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haider Bioswing Schwingstab "Bioswing Improve" 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612445218
Hersteller:
     Haider-Bioswing
Herst.-Nr.:
     30209-003
EAN/GTIN:
     04044475283144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwungstab
schwungstab

  • Training spricht viele Muskelgruppen gezielt an
  • Neuromuskuläre Reaktionszeit kann gesteigert werden
  • Fördert Durchblutung, Koordination, Kraft und Körperhaltung
  • Elastischer Schwingdraht mit patentierten Dämpfungssystem
  • 2 verstellbare Frequenzregler


Der Haider Schwingstab "Bioswing Improve": Mit frei einstellbaren Geschwindigkeitsreglern
Der Haider Schwingstab "Bioswing Improve" ist ein Schwingstab, welcher in 2 Längen erhältlich ist: 130 cm und 150 cm. Je kürzer der Trainingsstab desto höher sind die Frequenzen und die Anforderungen an Ihre Muskelgruppen. Daher ist der 130 cm Trainingsstab bestens für die Profis und der 150 cm Stab für die Einsteiger geeignet. Das Fitness-Gerät besitzt einen speziell beschichteten Schwingdraht, welcher mit patentierten Dämpfungselementen und 2 einfach verstellbaren Frequenzreglern ausgestattet ist. Durch die Regler ist die Geschwindigkeit perfekt einstellbar. Ein integrierter Federstahl und die Dämpfungselemente verhindern zu hohe Schwingungen.

  • Einsatzbereich: Anfänger
  • Material Stab: Beschichteter Schwingdraht

Weitere Informationen:
Länge:
150 cm
Weitere Suchbegriffe: Schwingstab, Fitness-Training, Fitnesstraining, Fitnesstrainer, Schwungstäbe, Schwingstäbe, Pilates, Stab, Propriozeptive, Trainingsgeräte, gleichgewichtstrainer, Zirkeltraining, Ganzkörpertrainer, Zirkel-Training
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,87*
€ 220,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,33*
€ 219,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,20*
€ 210,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,39*
€ 199,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,28*
€ 177,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Haider-Bioswing
30210-001
ab € 150,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.