Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmrolle "Super" 190 cm, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612435419
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     18019003
EAN/GTIN:
     05705563180408
Suchbegriffe:
Badewannenspielzeug
Schwimmfloß

  • Ideal für Pool und Schwimmbad
  • Für Kinder und Erwachsene geeignet
  • Ohne scharfe Kanten: geringeres Verletzungsrisiko
  • Aus speziellem Kunststoff
  • Ohne Schweißnähte


Schwimmrolle "Super" – die Schwimmstange für's Wasser
Die Schwimmrolle "Super" ist aus weichem, sehr widerstandsfähigem Vinyl gefertigt und hat eine Materialstärke von 3-5 mm. In einem Stück gegossen und ohne Schweißnähte und scharfe Kanten garantiert die Schwimmstange absoluten Badespaß bei Groß und Klein. Dank versenkbarem Spezialventil aus Metall ist die Schwimmrolle leicht mit Luft zu befüllen.

  • Einsatzbereich: Schwimmbad
  • Material: Kunststoff
  • Maße: 190 cm, Ø 27 cm
  • Gewicht: 6,0 kg
  • Max. Nutzeranzahl: 4

Weitere Informationen:
Länge:
190 cm, Rot
Weitere Suchbegriffe: Badespaß, Bade-Spaß, Badespaßgeräte-Baumstamm, Schwimmrolle, Pool-Spielzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,06*
€ 161,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,71*
€ 159,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
18009504
ab € 63,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.