Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polanik Wettkampfspeer "Sky Challenger" 600 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612390938
Hersteller:
     Polanik
Herst.-Nr.:
     SC10-600
EAN/GTIN:
     05901691970588
Suchbegriffe:
Speer
Speerwerfen
Speerwurf
Wettkampfspeer

  • World-Athletics-zertifizierter Wettkampf-Speer
  • Allrounder für Mehrkämpfer und Gruppen
  • Sehr gutes Flugverhalten auch bei Rückenwind
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Polanik Speer "Sky Challenger" – perfekt auf den Wettkampf vorbereitet
Der Polanik Speer "Sky Challenger" aus Aluminium ist in der Mitte der neuen Speerserie angesiedelt und wurde speziell für fortgeschrittene Wettkampfathleten entwickelt. Er lässt eine große Spanne an Wurfweiten zu und ist daher ideal für Mehrkämpfer oder Gruppen geeignet. Dieser Wurfspeer zeichnet sich durch erhöhte Steifigkeit mit stärker verjüngtem Schaftende aus. Seine stumpfe Stahlspitze ist galvanisch beschichtet und bei Rückenwind sehr vorteilhaft.

Weitere Details:
  • Material: Aluminium mit verzinkter Spitze
  • Farbe Schaft: Rot
  • Farbe Spitze: Silber

  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Zertifikat: World Athletics
  • Material Speer: Aluminium
  • Gewicht: 600 g
  • Farbe: Rot-Silber
  • Wurfweite: 70 m
  • Länge: 222 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
600 g
Weitere Suchbegriffe: Übungsspeer, wettkampfspeer 600 g, speer, Speere, Wettkampf, Trainingsspeer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,02*
€ 357,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,88*
€ 352,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,75*
€ 315,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,31*
€ 306,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,96*
€ 289,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Polanik
SC12-500
ab € 228,11*
Ähnlich
Polanik
SC10-700
ab € 269,87*
Ähnlich
Polanik
SC10-800
ab € 282,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.