Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polanik Wettkampfspeer "Space Master" 800 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612390925
Hersteller:
     Polanik
Herst.-Nr.:
     SM10-800
EAN/GTIN:
     05901691970632
Suchbegriffe:
Speer
Speerwerfen
Speerwurf
Wettkampfspeer

  • World-Athletics-zertifizierter Wettkampf-Speer
  • Innovative Produkteigenschaften – vorteilhaft bei Gegenwind
  • Ansprechende Metallic-Lackierung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Polanik Speer "Space Master" – Innovation aus dem Hause Polanik
Der Polanik Speer "Space Master" zeichnet sich durch eine maximale Steifigkeit mit ultradünnem Schaftende aus. Die Stahlspitze ist galvanisch beschichtet und hat eine besonders spitze Form. Diese ist besonders bei Gegenwind sehr vorteilhaft. Mit der besonders schönen Metallic-Lackierung in Transparent-Limette ist der Speer Space Master ein echter Blickfang bei jedem Wettkampf.

Weitere Details:
  • Material: Aluminium mit verzinkter Stahlspitze
  • Farbe: Schaft: Lime-Grün
  • Farbe Spitze: Silber

  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Zertifikat: World Athletics
  • Material Speer: Aluminium
  • Gewicht: 800 g
  • Material Spitze: Stahl
  • Farbe: Lime-Grün-Silber
  • Wurfweite: 90 m

Weitere Informationen:
Ausführung:
800 g
Weitere Suchbegriffe: Übungsspeer, speere 800gr, speer, Speere, Wettkampf, Werfen, Leichtathletik, Wurfgeräte, Wettkampfspeere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,18*
€ 500,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,33*
€ 491,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,35*
€ 443,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,70*
€ 431,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,61*
€ 407,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Polanik
SM12-500
ab € 300,42*
Ähnlich
Polanik
SM10-600
ab € 312,34*
Ähnlich
Polanik
SM10-700
ab € 313,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.