| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612379106 Herst.-Nr.: 2379106 EAN/GTIN: 04044475199810 |
| |
|
| | |
| - Für platzsparende Aufbewahrung von Bällen
- Für bis zu 12 Bälle
- Einfache Montage
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Die Sport-Thieme Ballaufbewahrung mit Wandhalter : Schafft OrdnungDie Sport-Thieme Ballaufbewahrung mit Wandhalter und Ballnetz sorgt für eine platzsparende Verstauung für bis zu 12 Bälle. Auf dem Ballhalter kann zusätzlich ein Gymnastikball abgelegt werden. Mittels Clips lässt sich das Netz kinderleicht für eine platzsparende Aufbewahrung an der Halterung befestigen und abnehmen. An der Öffnung befindet sich ein Band, wodurch sich der Ballsack kinderleicht zuziehen lässt – Eine Lagerung der Bälle sowohl auf dem Boden, als auch an der Halterung ist somit möglich. Produktdetails Ballnetz:- Länge: 115 cm
- ø 35 cm
- Maschenweite: 5 cm
- Max. Nutzlast: ca. 4 kg
- Farbe: Gelb
Produktdetails Ballhalter:- Verzinkte Stahlrohr-Ausführung mit Dübel und Schrauben
- Ringdurchmesser innen: 35 cm
- Wandabstand: 65 cm
- Max. Nutzlast: ca. 4 kg
- Lieferung ohne Bälle
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gymnastikball-Wandhalter, Gymnastikballhalter, ballaufbewahrung, Ballnetze, Halterung, Aufbewahrungsmöglichkeit, Aufbewahrung, für, Bälle, Aufbewahrungsnetz, Halter, Aufbewahrungsnetze, Ballhalter, Ballzubehör, Ballfangtasche, Aufbewahrungsring, Netzaufbewahrung |
| | |
| |