Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Standboxsack-Set "Anti Aggression 2" 8 oz.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612358026
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2358026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
Standboxsack
sport-thieme standboxsack
standboxsack

  • Für Kinder und Jugendliche
  • Baut spielerisch Stress und Aggressionen ab
  • Atmungsaktive Trainingshandschuhe aus Kunstleder
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Standboxsack-Set "Anti Aggression 2": aufgestaute Energie spielerisch abbauen
Das Sport-Thieme Standboxsack-Set "Anti Aggression 2" setzt sich zusammen aus einem frei stehenden Schlagpolster für den Innenbereich und einen Paar Adidas Boxhandschuhe "Hybrid 80". Die mehrlagig gepolsterten Trainingshandschuhe sind für Kinder und Jugendliche geeignet. Ihr atmungsaktives Material sorgt jederzeit für eine gute Belüftung, auch bei schweißtreibenden Workouts. Die Base des Sport-Thieme Standboxsackes "Anti-Aggression" ist mit Wasser befüllbar und damit standsicher. Für zusätzliche Sicherheit ist die Feder zudem mit einem Schutzpolster ummantelt.

Produktdetails Boxhandschuhe:
  • Außenmaterial: 100 % Polyurethan (abwaschbar)
  • Innenfutter: Nylon

  • Höhenverstellbarkeit: Nein
  • Art der Befüllung: Wasser
  • Gewicht (befüllt): < 40 kg
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Einsatzbereich: Training
  • Farbe: Schwarz-Rot
  • Produktart: Standboxsack
  • Außenmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Innenmaterial: PU-Schaum
  • Material Standfuß: Polyethylen (PE)
  • Material Füllung: Wasser
  • Material Stange: Metall
  • Gewicht unbefüllt: 7 kg
  • Gewicht befüllt: 37,4 kg
  • Maße Standfuß: ø 48 cm
  • Durchmesser: 26 cm
  • Maße: ø 26/48x153 cm
  • Höhenverstellung: Ohne

Weitere Informationen:
Größe:
8 oz.
Weitere Suchbegriffe: Boxhandschuh, Anti-Aggression, Boxtraining, Schlagpolster, Box-Schalgpolster, Aggressionsabbau, Box, Box-Set, Boxset, Punch-Zylinder, Boxpolster, Box-Training, Trainingsdummy, Box-Sets, Boxsets, Box-Zylinder, Anti-Aggressionstraining, Boxtrainer, Boxerschuh, Boxerschuhe, Punchzylinder, Trainingsdummys, Box-Trainingsgerät, Box-Trainingsgeräte, Antiaggressionszylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,08*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 193,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 245,53*
€ 292,18
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 244,30*
€ 290,72
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 221,53*
€ 263,62
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 204,71*
€ 243,60
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 193,08*
€ 229,77
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2358013
ab € 173,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.