Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hally-Gally Trampolin-Sprungtuch für Bodentrampolin "2000"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612333609
Hersteller:
     Hally-Gally
Herst.-Nr.:
     02.125.03
EAN/GTIN:
     04044475274210
Suchbegriffe:
Bodentrampolin
Gartentrampolin
Trampolin
bodentrampolin

  • Zur Förderung von Bewegungsaktivitäten
  • Mehr Sicherheit durch verminderte Sprungkraft
  • Strapazierfähige Kunststoff-Gliedermatte
  • Passender Ersatz für das Trampolin "2000"
  • Zertifiziert durch TÜV SÜd


Hally-Gally Trampolin-Sprungtuch für Bodentrampolin "2000": für den bodengleichen Einbau
Das Hally-Gally Trampolin-Sprungtuch für Bodentrampolin "2000" ist der ideale Ersatz für das Trampolin "2000". Die Sprungfläche ist dank der Kunststoffgliedermatte besonders gesichert und eignet sich dadurch perfekt für den Einsatz auf öffentlichen Spielplätzen oder dem Schulhof.

Produktdetails:
  • Sprungfläche: 250x175 cm
  • Außenmaß des Trampolins: 300x225x40 cm
  • Inkl. Federabdeckung (ohne Federn)

  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Untergrund : Rasen
  • Max. Gewichtsbelastung : 360 kg
  • Material Sprungmatte: Kunststoffgliedermatte
  • Außenmaße: 300x225 cm
  • Trampolinform: Eckig
  • Sicherheitsnetz: Ohne Sicherheitsnetz
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Öffentlicher Spielplatz
  • Maße Sprungfläche: 250x175 cm
  • Sicherheitsbereich : 625x700 cm
  • Max. Fallhöhe : <60 cm

Weitere Suchbegriffe: Trampolin-Ersatzteile, Trampolinersatzteile, Trampolin-Springen, Outdoor, Trampolin-Netz, Trampoline, Erdtrampolin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.365,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.526,82*
€ 3.006,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.503,66*
€ 2.979,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.431,21*
€ 2.893,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.392,40*
€ 2.846,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.365,35*
€ 2.814,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.