Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Bodenturnmatte "Super", 35 mm 6x2 m,Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612329433
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     26.06.103
EAN/GTIN:
     04044475227353
Suchbegriffe:
Leichtturnmatte
Trainingsmatte
Turnmatte
sport-thieme leichtturnmatte

  • Für Bodenübungen, Niedersprünge und akrobatische Elemente
  • Robust und langlebig – aus widerstandsfähigem PE-Schaum
  • Keine Hautabschürfungen dank flauschigem Nadelfilzbelag
  • Weiterer Vorteil: Keine Verbrennungen
  • In 2 Farben: Bernsteingelb und Blau


Sport-Thieme Bodenturnmatte "Super": Robust und langlebig
Die Sport-Thieme Bodenturnmatte "Super" ist aus PE-Leichtschaum gefertigt und der ideale Untergrund für alle bodennahen Sportarten. Aufgrund ihrer elastischen und federnden Wirkung eignet sie sich bestens zum Erlernen von akrobatischen Elementen. Mit einem Bezug aus angenehmem Nadelfilz ist die Turnmatte perfekt als Untergrund für Überschläge oder Salti. Zusätzlich verhindert das flauschige Nadelfilzvelours Verbrennungen und Hautabschürfungen.

Produktdetails zur Bodenturnmatte:
  • Oberseite: Hautfreundliche und strapazierfähige Nadelfilzbelag
  • Kern: Mehrschichtiger PE-Leichtschaum
  • Glatte Kanten zum nahtlosen Aneinanderlegen
  • Rollbar
  • Lieferbare Farben: Bernsteingelb und Blau

  • Mattenstärke: 35 mm
  • Mattenbreite: 2,00 m
  • Ausführung: Training
  • Mattenlänge: 6 m
  • Farbe: Blau
  • Material: Nadelfilz; Polyethylen-Schaum (PE)
  • Mattenhöhe: 3,5 cm
  • Gewicht: 24 kg

Weitere Informationen:
Größe:
6x2 m
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: leichtturnmatte, Bodenturnmatten, Bodenturnmatte, Geräteturnen, Bodenturnen, Bodenturnläufer, Turnbahn, Bodenturnbahn, Turnläufer, Rollteppich, Turnen, Bodenbahn, turnen, Sportakrobatik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 726,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,58*
€ 988,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,44*
€ 981,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,33*
€ 953,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,89*
€ 920,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,55*
€ 864,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
26.06.097
ab € 1.263,36*
Ähnlich
Sport-Thieme
26.06.103
ab € 1.260,38*
Ähnlich
Sport-Thieme
26.06.097
ab € 1.377,80*
Ähnlich
Sport-Thieme
26.06.103
ab € 1.378,90*
Ähnlich
Sport-Thieme
26.06.097
ab € 1.419,85*
Ähnlich
Sport-Thieme
26.06.103
ab € 1.419,90*
Ähnlich
Sport-Thieme
26.06.097
ab € 1.530,46*
Ähnlich
Sport-Thieme
26.06.103
ab € 1.524,01*
Ähnlich
Sport-Thieme
26.06.097
ab € 671,15*
Ähnlich
Sport-Thieme
26.06.103
ab € 670,14*
Ähnlich
Sport-Thieme
26.06.097
ab € 723,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.