Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playparc Leiteraufstieg für Rutschen Podesthöhe: 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612304511
Hersteller:
     Playparc
Herst.-Nr.:
     0303154
EAN/GTIN:
     04065895007189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinderrutsche
Spielplatz Rutschen
Spielplatzrutsche
kinderrutsche

  • Für den Einsatz im öffentlichen Raum geeignet
  • Leiteraufstieg zum Einbetonieren im Boden
  • Zertifiziert durch TÜV ThÜringen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Playparc Leiteraufstieg: Für einen leichten Auftieg
Der Playparc Leiteraufstieg ist passend für die Playparc Metallrutsche und Metall-Wellenrutsche. Die Leiter ist aus feuerverzinktem Stahlblech gefertigt, sehr stabil und witterungsbeständig. Bitte beachten Sie die richtige Podesthöhe für Ihre Rutsche.

Produktdetails:
  • Material: Stahlblech, feuerverzinkt

Benötigte Podesthöhe anhand der Länge der Rutschfläche:
Podesthöhe: 100 cm, Länge Rutsche: 209 cm
Podesthöhe: 150 cm, Länge Rutsche: 270 cm
Podesthöhe: 175 cm, Länge Rutsche: 301 cm
Podesthöhe: 200 cm, Länge Rutsche: 332 cm

  • Material: Metall
  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Max. Fallhöhe : 150 cm
  • Untergrund : Rasen; Kies ; Sand ; Rindenmulch; Holzschnitzel; Fallschutzplatten
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 70x60x220 cm
  • Sicherheitsbereich : 2,20x3,50 m
  • Fallschutz: 7,7 m²
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Schwimmbad; Sportstätte; Öffentlicher Spielplatz

Weitere Informationen:
Ausführung:
Podesthöhe: 150 cm
Weitere Suchbegriffe: Treppenelemente, Spielplatzgerät, Leiter, Rutsche, Treppe, Spielplatzausstattung, Spielplatzgeräte, Spielplatz, Rutschen, Playparc, Außenspielgeräte, Außenspielgerät, Aufstieg, Metallaufstieg, Metallrutsche, aus, Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 727,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,31*
€ 1.007,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,11*
€ 992,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,00*
€ 947,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,08*
€ 912,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,46*
€ 865,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Playparc
0303129
ab € 686,62*
Ähnlich
Playparc
0303179
ab € 782,36*
Ähnlich
Playparc
0303204
ab € 858,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.