| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612303707 Herst.-Nr.: 2303707 EAN/GTIN: 04260152321613 |
| |
|
| | |
| - Ideal geeignet für Schwimmschulen, Bäder und Kitas
- Für viele kreative Spielmöglichkeiten
- Die Buchstaben schwimmen auf Wasser
- Kleben in nassem Zustand an Glas, Spiegel oder Fliesen
- Set mit 55 Buchstaben aus geprüftem Schaumstoff
Das Sport-Thieme Wasserlernspiel "Buchstaben-Suppe" – für den optimalen BadespaßDas Sport-Thieme Wasserlernspiel "Buchstaben-Suppe" eignet sich besonders gut für Schwimmschulen, Bäder, Horte und alle anderen Einrichtungen mit Kindern. Die 10 mm starken Buchstaben sind sehr gut für Kinderhände zu fassen und fördern das kreative Spielen und Lernen der Kinder. Verpackt ist die Buchstabensuppe in einer Kiste aus wasserfesten PP-Hohlkammerplatten. Produktdetails:- Material Kiste: wasserfeste PP-Hohlkammerplatten
- Material Buchstaben: Schaumstoff
- Maße Kiste: 44x27x21 cm
- Höhe Buchstaben: 18 cm
- Farbe: sortiert in Rot, Gelb, Pink und Blau
Im Lieferumfang enthalten:- je 4x A, E, I, N, R, S
- je 2x B, D, F, G, H, K, L, M, O, T ,U
- je 1x C, J, P, Q, V, W, X, Y, Z
- Spieltyp: Legespiel
- Spielart: Buchstabenspiele
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badespaß, Badespaßgeräte-Wasser-Spielklötze, Badespaß-Buchstabensuppe, Bewegte, Schule, Wasserspielzeug, Pool-Spielzeug, Buchstabensalat, Buchstabenspiel, Buchstabenspiele, Wasserbuchstaben |
| | |
| |