Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Tanzsack Blau,L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612303303
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2303303
EAN/GTIN:
     04044475080156
Suchbegriffe:
Tanzsack
tanzsack

  • Mit hochelastischen Nähten
  • Von innen nach außen durchscheinend
  • Schweißabsorbierend
  • Hautfreundliches Natur-Material
  • Fördert Kreativität und Experimentierfreude


Der Sport-Thieme Tanzsack – und der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt
Der Sport-Thieme Tanzsack ist ein Schlauch und hat einen ca. 50 cm großen Einstieg, der mit einem Reißverschluss verschlossen wird. Aufgrund des durchscheinenden Materials tritt beim Umgang mit dieser elastischen Hülle das Sehvermögen in den Hintergrund. Die Umwelt wird im Tanzsack plötzlich ganz anders wahrgenommen und die eingeschränkte Sicht muss durch Hören und Fühlen ausgeglichen werden, gleichzeitig wird dabei der Gleichgewichtssinn trainiert.

Größenangaben für den Tanzsack:
  • Größe S: Für Kindergartenkinder bis Körpergröße 140 cm
  • Größe L: Für Kinder, Körpergröße 140-160 cm
  • Größe XL: Universal, Körpergröße 160-190 cm
  • Größe XXL: Maxi, für 2 Personen bis Körpergröße 190 cm

Produktdetails:
  • Maße Größe S (LxB): 100x65 cm
  • Maße Größe L (LxB): 130x65 cm
  • Maße Größe XL (LxB): 150x65 cm
  • Maße Größe XXL (LxB): 150x135 cm
  • Material: 91 % Polyamid und 9 % Elasthan

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Tanztuch, Turntuch, Kinderzirkus, Bodysox, Kindergartenbedarf, Kreatives, Gestalten, Ausdruckstanz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2646002
ab € 36,27*
Ähnlich
Sport-Thieme
2303404
ab € 46,84*
Ähnlich
Sport-Thieme
2646103
ab € 69,29*
Ähnlich
Sport-Thieme
2303316
ab € 43,72*
Ähnlich
Sport-Thieme
2646015
ab € 36,34*
Ähnlich
Sport-Thieme
2303417
ab € 46,63*
Ähnlich
Sport-Thieme
2303329
ab € 43,86*
Ähnlich
Sport-Thieme
2646028
ab € 36,06*
Ähnlich
Sport-Thieme
2303420
ab € 46,85*
Ähnlich
Sport-Thieme
2303332
ab € 43,56*
Ähnlich
Sport-Thieme
2646031
ab € 36,27*
Ähnlich
Sport-Thieme
2303433
ab € 46,64*
Ähnlich
Sport-Thieme
2303345
ab € 43,61*
Ähnlich
Sport-Thieme
2646044
ab € 36,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.