Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Fitnessband "150" Pink, mittel,2 m x 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612271011
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2271011
EAN/GTIN:
     04044475043892
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband

  • Ideal für das Kraft- und Ausdauertraining
  • Das breitere Band für Reha- und Aufbautraining
  • Im Lieferumfang ist ein Übungsposter enthalten
  • In verschiedenen Ausführung erhältlich
  • Mit CE-Prüfzeichen


Das Sport-Thieme Fitnessband "150" – extrem dehnfähig
Das Sport-Thieme Fitness-Band "150" – der Klassiker – das Latexband bzw. Therapieband. Produziert nach ISO 9001. Als Material wird hautfreundlicher Natur-Kautschuk verwendet, der extrem dehnfähig ist und sich durch einen progressiven Zug-Widerstand auszeichnet. Im Lieferumfang ist ein Übungsposter enthalten.

  • Material: Naturkautschuk
  • Zugstärke: Mittel
  • Länge: 200 cm
  • Breite: 15 cm
  • Farbe: Pink

Weitere Informationen:
Farben:
Pink, mittel
Länge:
2 m x 15 cm
Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, fitnessbänder mittel, bodyband, fitnessband pink, Thera, Band, Core-Training, Latex-Band, Fitness-Bänder, Fitness-Band, Widerstandsband, Widerstandstraining, Weihnachten18KleineGeschenke, Core-Trainer, Rumpf-Muskeltrainer, Rumpfmuskeltrainer, Rumpfstabilisator, Coretraining, Coretrainer, Rumpfmuskulatur, rumpf, Rumpfmuskel, core
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2271008
ab € 7,21*
Ähnlich
Sport-Thieme
TH-21
ab € 48,07*
Ähnlich
Sport-Thieme
2912501
ab € 11,49*
Ähnlich
Sport-Thieme
TH-22
ab € 54,22*
Ähnlich
Sport-Thieme
2912514
ab € 12,18*
Ähnlich
Sport-Thieme
2271037
ab € 8,77*
Ähnlich
Sport-Thieme
TH-24
ab € 64,99*
Ähnlich
Sport-Thieme
2912530
ab € 15,21*
Ähnlich
Sport-Thieme
2271079
ab € 8,77*
Ähnlich
Sport-Thieme
1487552
ab € 66,24*
Ähnlich
Sport-Thieme
2912543
ab € 17,32*
Ähnlich
Sport-Thieme
2271024
ab € 8,93*
Ähnlich
Sport-Thieme
TH-23
ab € 58,56*
Ähnlich
Sport-Thieme
2912527
ab € 13,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.