Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sypro Umkleidebank für Nassräume mit Rückenlehne, doppelseitig 1,50 m,Ohne Sc...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umkleidebank aus Edelstahl
Umkleidebank aus Edelstahl
Umkleidebank aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     479-612263915
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131583
EAN/GTIN:
     04030426315835
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

  • Universelles Baukastenprinzip
  • Sitzleisten aus Aluminium-Hohlbalken
  • In 3 Längen lieferbar
  • Für Nassräume geeignet
  • Sehr guter Sitzkomfort


Sypro Umkleidebank für Nassräume mit Rückenlehne, doppelseitig – Form C
Es gibt viele Anwendungen, in denen Umkleidebänke Besonderes bieten müssen, um den gestellten Anforderungen gerecht zu werden. Die System-Norm-Bank von Sypro Wolf wurde als Baukasten entwickelt und ist jederzeit erweiterbar.

Maße:
  • Außenmaß (BxH): 72,5x165 cm

Untergestell:
  • Stabile Bügelkonstruktion aus Edelstahl, 25x25 mm
  • Pulverbeschichtet
  • Farbwahl zwischen Lichtgrau RAL 7035 oder Weißaluminium RAL 9006
(Weitere RAL-Farben auf Anfrage)
  • Die Bügelfüße sind zum Ausgleich von Bodenunebenheiten mit höhenverstellbaren Gleitern ausgestattet

Sitzleisten:
  • Aluminium-Hohlbalken
  • BxH: 100x25 mm
  • Pulverbeschichtet
  • Lichtgrau RAL 7035
  • Sehr guter Sitzkomfort
  • Mit Stopfen an den Enden

Rückenlehne und Hakenleiste:
  • Aluminium-Hohlbalken
  • BxH: 100x25 mm
  • Pulverbeschichtet
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035
  • Mit Stopfen an den Enden
  • 6 Doppelhaken pro Meter

Vorteile der Umkleidebänke:
  • Für Nassräume und den Außenbereich geeignet
  • Resistent gegen Pilze und Bakterien
  • 100 % wasserfest
  • Rostfrei
  • Umweltfreundlich bei Beschichtung, Gebrauch und Entsorgung
  • Im Karton verpackt, platzsparend stapelbar
  • Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
  • Die Bänke können endlos miteinander verschraubt werden

Gestaltungshilfe: Sie planen die Einrichtung eines Umkleideraumes und wissen noch nicht genau, wie Sie ihn gestalten wollen? Senden Sie uns bitte den vermaßten Grundriss Ihres Umkleideraumes nebst Angaben zu Türen, Fenstern und Heizkörpern zu. Wir unterstützen Sie bei der Ausarbeitung des Stellplanes für die Umkleidebänke und erstellen Ihnen gerne ein persönliches Angebot.

  • Einsatzbereich: Nassraum
  • Länge: 1,50 Meter
  • Rückenlehne: Doppelseitig
  • Form: Form C: Doppelseitig mit Lehne
  • Schuhrost: Nein
  • Hakenleiste: Ja
  • Sitzhöhe: 45 cm
  • Höhe Hakenleiste: 165 cm
  • Material Sitzfläche: Aluminium
  • Material Hakenleiste: Aluminium
  • Material Rückenlehne: Aluminium
  • Material Untergestell: Edelstahl
  • Sitztiefe: 33,5 cm
  • Anzahl Haken: 8 Doppelhaken
  • Material Haken: Edelstahl
  • Gewicht: 42 kg
  • Max. Belastbarkeit: 225-275 kg/je Seite

Weitere Informationen:
Länge:
1,50 m
Ausführung:
Ohne Schuhrost
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Garderobenbanksystem, doppelseitige garderobenbank, garderoben sitzbank, garderobenbank l1500 mm, Bank, Bänke, Umkleidebänke, Kabinenbank, Kabinenbänke, Garderobensitzbank, Nassraumbank, Nassraumbänke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 953,16*
€ 1.068,82*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 949,40*
€ 1.069,39*
€ 4,95*
ab € 1.006,57*
€ 1.134,54*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.032,49*
€ 1.160,02*
Lager 479
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 1.103,49*
€ 1.245,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.245,33*
€ 1.481,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.242,22*
€ 1.478,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.190,78*
€ 1.417,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.154,86*
€ 1.374,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.103,49*
€ 1.313,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
131599
ab € 98,42*
Zubehör
Sypro Wolf
131390
ab € 13,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.