| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612263814 Herst.-Nr.: 131523 EAN/GTIN: 04030426315231 |
| |
|
| | |
| - Universelles Baukastenprinzip
- Sitzleisten aus Aluminium-Hohlbalken
- In 3 Längen lieferbar
- Für Feuchträume geeignet
- Sehr guter Sitzkomfort
Sypro Umkleidebank für Feuchträume mit Rückenlehne, doppelseitig – Form CEs gibt viele Anwendungen, in denen Umkleidebänke Besonderes bieten müssen, um den gestellten Anforderungen gerecht zu werden. Die System-Norm-Bank von Sypro Wolf wurde als Baukasten entwickelt und ist jederzeit erweiterbar. Lieferbare Versionen:- Ohne Schuhrost
- Mit Schuhrost
Untergestell:- Stabile Bügelkonstruktion aus Vierkantstahlrohr, 25x25 mm
- Pulverbeschichtet
- Farbe: Anthrazit RAL 7016 oder Lichtgrau RAL 7035 (Weißaluminium RAL 9006 und weitere RAL-Farben auf Anfrage)
- Die Bügelfüße sind zum Ausgleich von Bodenunebenheiten mit höhenverstellbaren Gleitern ausgestattet
Sitzleisten:- Aluminium-Hohlbalken
- BxH: 100x25 mm
- Pulverbeschichtet
- Lichtgrau RAL 7035
- Sehr guter Sitzkomfort
- Mit Stopfen an den Enden
Rückenlehne und Hakenleiste:- Aluminium-Hohlbalken
- BxH: 100x25 mm
- Pulverbeschichtet
- Farbe: Lichtgrau RAL 7035
- Mit Stopfen an den Enden
- 6 Doppelhaken pro Meter
Vorteile der Umkleidebänke:- Für Feuchträume geeignet
- Resistent gegen Pilze und Bakterien
- Abwaschbar
- Im Karton verpackt, platzsparend stapelbar
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Die Bänke können endlos miteinander verschraubt werden
Gestaltungshilfe:Sie planen die Einrichtung eines Umkleideraumes und wissen noch nicht genau, wie Sie ihn gestalten wollen? Senden Sie uns bitte den vermaßten Grundriss Ihres Umkleideraumes nebst Angaben zu Türen, Fenstern und Heizkörpern zu. Wir unterstützen Sie bei der Ausarbeitung des Stellplanes für die Umkleidebänke und erstellen Ihnen gerne ein persönliches Angebot. - Einsatzbereich: Feuchtraum
- Länge: 1,50 m
- Rückenlehne: Doppelseitig
- Form: Form C: Doppelseitig mit Lehne
- Schuhrost: Nein
- Hakenleiste: Ja
- Material Untergestell: Stahl
- Sitzhöhe: 45 cm
- Höhe Hakenleiste: 165 cm
- Material Sitzfläche: Aluminium
- Material Hakenleiste: Aluminium
- Material Rückenlehne: Aluminium
- Sitztiefe: 33,5 cm
- Anzahl Haken: 8 Doppelhaken
- Material Haken: Verzinkter Stahl
- Gewicht: 42 kg
- Max. Belastbarkeit: 225-275 kg/je Seite
Weitere Informationen: | | Länge: | 1,50 m | Farbe: | Anthrazit (RAL 7016) | Ausführung: | Ohne Schuhrost |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 691,86* | € 798,10* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 704,86* | € 798,60* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 766,58* | € 859,02* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 783,19* | € 885,57* | | | | Lager 479 | 10 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 850,58* | € 954,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 479 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 479 | | Versand: Lager 479 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|