| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612263524 Herst.-Nr.: 131322 EAN/GTIN: 04030426313220 |
| |
|
| | |
| - Feuchtraumgeeignet, resistent gegen Pilze und Bakterien
- Umweltfreundlich bei Beschichtung, Gebrauch und Entsorgung
- Im Karton verpackt, platzsparend stapelbar
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Die Bänke können endlos miteinander verschraubt werden
Sypro Umkleidebank für Feuchträume mit Rückenlehne – Form BDie Sypro Umkleidebank besteht aus einer stabilen Bügelkonstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkantstahlrohr. Zusätzlich verfügt die Sitzbank über höhenverstellbare Gleiter zum Bodenausgleich. Ihre Sitzleisten und Rückenlehne sind aus beschichtetem Aluminium. Diese Sitzbänke sind resistent gegen Pilze und Bakterien und vertragen Feuchtigkeit. Die Garderobenleiste verfügt über verdeckt montierte Kleiderhaken. Die Montage der Sypro Umkleidebänke ist einfach. Alle Bänke werden zerlegt im Karton geliefert und können ohne Spezialwerkzeug einfach montiert werden. Aufgestellt lassen sich alle Sitzbänke endlos miteinander verschrauben. Lieferbare Ausführungen:- 1,01 m (Gewicht: ca. 19 kg) - Mit 3 Doppelhaken
- 1,50 m (Gewicht: ca. 26 kg) - Mit 4 Doppelhaken
- 2,00 m (Gewicht: ca. 33 kg) - Mit 6 Doppelhaken
Untergestell:- Stabile Bügelkonstruktion aus Vierkantstahlrohr, 25x25 mm
- Pulverbeschichtet
- Farbwahl zwischen Anthrazit RAL 7016, Lichtgrau RAL 7035 oder Weißaluminium RAL 9006
- Die Bügelfüße sind zum Ausgleich von Bodenunebenheiten mit höhenverstellbaren Gleitern ausgestattet
Sitzleisten:- Aluminium-Hohlbalken
- BxH: 100x25 mm
- Pulverbeschichtet
- Lichtgrau RAL 7035
- Sehr guter Sitzkomfort
- Mit Stopfen an den Enden
Rückenlehne und Hakenleiste:- Aluminium-Hohlbalken
- BxH: 100x25 mm
- Pulverbeschichtet
- Farbe: Lichtgrau RAL 7035
- Mit Stopfen an den Enden
- 3 Doppelhaken pro Meter
- Einsatzbereich: Feuchtraum
- Länge: 2,00 Meter
- Rückenlehne: Einseitig
- Form: Form B: Einseitig mit Lehne
- Schuhrost: Nein
- Hakenleiste: Ja
- Material Untergestell: Stahl
- Sitzhöhe: 45 cm
- Höhe Hakenleiste: 165 cm
- Sitztiefe: 33 cm
- Material Sitzfläche: Aluminium
- Max. Belastbarkeit: 300-350 kg
- Anzahl Haken: 6 Doppelhaken
- Material Hakenleiste: Aluminium
- Material Rückenlehne: Aluminium
- Material Haken: Verzinkter Stahl
- Gewicht: 30 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 2,00 m | Ausführung: | Ohne Schuhrost |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Garderobenbanksystem, sypro wolf umkleidebank einseitig, garderoben-sitzbank einseitig, garderoben sitzbank, Bänke, Umkleidebänke, Kabinenbank, Kabinenbänke, Garderobensitzbank, Garderobenbänke |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 431,86* | € 503,64* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 432,02* | € 504,23* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 465,22* | € 539,33* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 464,13* | € 541,82* | | | | Lager 479 | 11 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 509,89* | € 592,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 479 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 479 | | Versand: Lager 479 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|