Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sypro Umkleidebank für Trockenräume mit Rückenlehne 2,00 m,Ohne Schuhrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612263407
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131352
EAN/GTIN:
     04030426313527
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

  • Für Trockenräume geeignet, korrosionsbeständig
  • Im Karton verpackt, platzsparend stapelbar
  • Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
  • Die Bänke können endlos miteinander verschraubt werden
  • Zertifiziert durch TÜV Rheinland


Sypro Umkleidebank für Trockenräume mit Rückenlehne – Form B
Die Sypro Umkleidebank nach DIN 7917 besteht aus einer stabilen Bügelkonstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkantstahlrohr. Zusätzlich verfügt die Sitzbank über höhenverstellbare Gleiter zum Bodenausgleich. Ihre Sitzleisten und Rückenlehne sind aus farblos lackiertem Holz mit naturgegebener Holzmaserung. Die Garderobenleiste verfügt über verdeckt montierte Kleiderhaken. Die Montage der Sypro Wolf Umkleidebänke ist einfach. Alle Bänke werden zerlegt im Karton geliefert und können ohne Spezialwerkzeug einfach montiert werden. Aufgestellt lassen sich alle Sitzbänke endlos miteinander verschrauben.

Untergestell:
  • Stabile Bügelkonstruktion aus Vierkantstahlrohr, 25x25 mm
  • Pulverbeschichtet
  • Farbe: Anthrazit RAL 7016 oder Lichtgrau RAL 7035 (Weißaluminium RAL 9006 und weitere RAL-Farben auf Anfrage)
  • Die Bügelfüße sind zum Ausgleich von Bodenunebenheiten mit höhenverstellbaren Gleitern ausgestattet

Sitzleisten:
  • Aus europäischem Kiefernholz
  • BxH: 90x30 mm
  • Oberflächen gehobelt und geschliffen
  • Mit abgerundeten Kanten
  • Farblos lackiert, mit naturgegebener Holzmaserung
  • Sehr guter Sitzkomfort

Rückenlehne und Hakenleiste:
  • Aus europäischem Kiefernholz
  • BxH: 90x20 mm
  • Oberflächen gehobelt und geschliffen
  • Mit abgerundeten Kanten
  • Farblos lackiert, mit naturgegebener Holzmaserung
  • 3 Doppelhaken pro m

  • Einsatzbereich: Trockenraum
  • Länge: 2,00 m
  • Rückenlehne: Einseitig
  • Form: Form B: Einseitig mit Lehne
  • Schuhrost: Nein
  • Hakenleiste: Ja
  • Material Hakenleiste: Holz
  • Material Rückenlehne: Holz
  • Material Sitzfläche: Holz
  • Material Untergestell: Stahl
  • Sitzhöhe: 45 cm
  • Höhe Hakenleiste: 165 cm
  • Sitztiefe: 33 cm
  • Max. Belastbarkeit: 300-350 kg
  • Gewicht: 33 kg/Meter
  • Anzahl Haken: 6 Doppelhaken
  • Material Haken: Verzinkter Stahl

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit (RAL 7016)
Länge:
2,00 m
Ausführung:
Ohne Schuhrost
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Garderobenbanksystem, umkleidebank einseitig, garderobenbank, Bank, Bänke, Umkleidebänke, Kabinenbank, Kabinenbänke, Garderobensitzbank, Garderobenbänke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,37*
€ 388,98*
€ 4,95*
ab € 346,70*
€ 418,51*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,92*
€ 424,50*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,67*
€ 452,99*
Lager 479
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 422,53*
€ 498,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,48*
€ 593,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,92*
€ 591,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,78*
€ 567,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,38*
€ 551,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,53*
€ 502,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
131390
ab € 13,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.