Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Therapie-Band "150" Schwarz, ultra stark,25 m x 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612249634
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2249634
EAN/GTIN:
     04044475281720
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband

  • Ideal für Kraft- und Ausdauertraining
  • Extrem dehnfähig
  • Inkl. Übungsposter
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Sport-Thieme Therapie-Band 150 m: Kräftigt Ihre Muskulatur
Das Sport-Thieme Therapie-Band 150 m ist ein extrem dehnfähiges Widerstandsband und aus hautfreundlichem Natur-Kautschuk. Je mehr Sie das Band dehnen, desto mehr steigt die Kraft proportional. Ideal einsetzbar im Einzel- oder Gruppensport. Dieses Widerstandsband ist für die Kräftigung der Muskulatur und zum Koordinationstraining ein echtes Muss.

  • Farbe: Schwarz
  • Material: Naturkautschuk
  • Breite: 15 cm
  • Zugstärke: Ultra Stark
  • Länge: 25 m

Weitere Informationen:
Farben:
Schwarz, ultra stark
Länge:
25 m x 15 cm
Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, elastikbänder schwarz, bodyband, sport-thieme fitnessband, Reha, Widerstandsband, Widerstandstrainer, Expander, Widerstandstraining, Gesundheitssport, Aerobicband, Aerobic-Band, Reha-Geräte, Geräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2255008
ab € 7,26*
Ähnlich
Sport-Thieme
2255040
ab € 47,91*
Ähnlich
Sport-Thieme
2912602
ab € 11,48*
Ähnlich
Sport-Thieme
2255011
ab € 7,55*
Ähnlich
Sport-Thieme
2255053
ab € 53,67*
Ähnlich
Sport-Thieme
2912615
ab € 12,13*
Ähnlich
Sport-Thieme
2255037
ab € 8,73*
Ähnlich
Sport-Thieme
2255079
ab € 64,51*
Ähnlich
Sport-Thieme
2912631
ab € 15,22*
Ähnlich
Sport-Thieme
2249621
ab € 8,74*
Ähnlich
Sport-Thieme
2912644
ab € 17,31*
Ähnlich
Sport-Thieme
2255024
ab € 8,22*
Ähnlich
Sport-Thieme
2255066
ab € 58,71*
Ähnlich
Sport-Thieme
2912628
ab € 13,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.