Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malmsten Schwedenbrille "Jewel Collection" Saphir - Hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612242356
Hersteller:
     Malmsten
Herst.-Nr.:
     1710004-Sapphire
EAN/GTIN:
     07394329211241
Suchbegriffe:
Schwimmbrille
schwimmbrille malmsten
schwimmbrille

  • FINA zugelassen, nach den neusten FINA-Vorschriften
  • Beliebteste Brille von Spitzen- und erfahrenen Schwimmern
  • Geringer Widerstand dank niedrigen Brillen-Gläser
  • Helle Farben für den Einsatz in Hallen und Freibädern
  • Nur die Originalgläser sind mit Malmsten-Logo versehen.


Alle Malmsten Schwedenbrillen "Jewel Collection" wurden mit einer UV- und einer Anti-Fog-Beschichtung versehen. Außerdem sind die leicht kolorierten
Gläser mit einer hellsilbernen Verspiegelung versehen, was ein Extra an Privatsphäre schafft und sie für den Einsatz in der Halle wie auch für draußen bestens geeignet macht.

Trendigen Farben, alle nach einem Edelstein benannt:
  • Spinell – Rosa
  • Saphir - Hellblau

Sogar die Verpackung für diese Kollektion ist neu: eine handliche Box mit einem zusätzlichen Gummiband. Lieferung unmontiert. Optimaler Sitz der Brille – genau so optimal wie die ersten Original Malmsten, in 1975 hergestellten Bausatz-Brillen.

Wussten Sie, dass die Malmsten Schwedenbrille die meist kopierte Brille der Welt ist? Stellen Sie sicher, dass Sie das Original bekommen!

  • Für wen: Erwachsene
  • Brillenfarbe: Blau
  • Glastönung: Silber; Verspiegelt
  • Ausführung: Schwedenbrille
  • Einsatzbereich: Wettkampfschwimmer
  • Eigenschaften: UV-Filter; Anti-Beschlag
  • Zielgruppe: Erwachsene
  • Material Rahmen: Ohne

Weitere Informationen:
Farbe:
Saphir - Hellblau
Weitere Suchbegriffe: Schwimmbrillen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.